絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 戸車・車のみ

719件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ツチノ

    ベアリング入ステンレス枠V型戸車

    ツチノ
    2,698税込2,968
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    付属品取付用ネジ(クギ)車輪径(Φmm)33材質(車輪)ジュラコン(R)#626ZZベアリング入タイプ山V型耐荷重(kg)40(2個あたり)材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304
  • スミトモ ローラー戸車 ツチノ

    スミトモ ローラー戸車

    ツチノ
    779税込857
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)鉄鋳物メタル入り耐荷重(kg)25(2個あたり)材質(軸)材質(枠)SPCCクロメート処理
  • 公団・公社用戸車 枠付 ヨコヅナ

    公団・公社用戸車 枠付

    ヨコヅナ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    タイプ丸型材質(軸)分類枠付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入 ステンレス車 車のみ H型 ヨコヅナ

    ベアリング入 ステンレス車 車のみ H型

    ヨコヅナ
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレスタイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ

    調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車

    ヨコヅナ
    2,298税込2,528
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
    車輪径(Φmm)33材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入タイプV型材質(軸)調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)50材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC、t1.2サイズ(mm)33取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)100
  • Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車 ヨコヅナ

    Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車

    ヨコヅナ
    6,898税込7,588
    1個ほか
    4日以内出荷
    MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
    用途Uステンレール用材質(車輪)♯608ZZベアリング入タイプ平型材質(軸)SUS303調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)70材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304(t1.5)サイズ(mm)42取付ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)235
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプV型寸法h(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途各種門扉、重量扉付属品シャフト・E型止め輪付タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    6,798税込7,478
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 車のみ トロ車型

    ヨコヅナ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
    用途各種門扉、重量扉付属品ボルト・ナット付タイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)6寸法J(mm)14材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t4)材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • スミトモローラー戸車 ハイロジック

    スミトモローラー戸車

    ハイロジック
    939税込1,033
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    建具などに使用する鋳物車タイプの戸車。台紙付きパッケージタイプ。
    材質車:鉄鋳物/枠:鉄穴ピッチ(mm)58
  • 脱輪防止戸車 ハイロジック

    脱輪防止戸車

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。
    付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304タイプYD/ベアリング入り耐荷重(kg)40/2ヶ呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57アズワン品番64-7744-71
  • 静音高機能戸車 ハイロジック

    静音高機能戸車

    ハイロジック
    999税込1,099
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
    付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304耐荷重(kg)40/2ヶ呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57
  • 角戸車 101 末広金具(SUEHIRO)

    角戸車 101

    末広金具(SUEHIRO)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400+SPCC寸法(mm)120仕上クロメート
  • V型戸車 Uタイプ(平板枠) TRUSCO

    V型戸車 Uタイプ(平板枠)

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1348全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-05
  • 戸車 TOEX(LIXIL)

    戸車

    TOEX(LIXIL)
    12,580税込13,838
    1個
    当日出荷
    用途引戸戸車生地
  • 戸車左右セット 新日軽(LIXIL)

    戸車左右セット

    新日軽(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1セット
    10日以内出荷
    用途下戸車セット内容本体(H8LC1103)LRセット(計2個入り)ホワイト
  • 雨戸戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)

    雨戸戸車(左右セット)

    新日軽(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    セット内容本体×2(LRセット)こはく
  • ベアリング入戸車 ステンレス BEST(ベスト)[金物]

    ベアリング入戸車 ステンレス

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)ステンレスタイプ丸型材質(枠)ステンレス
  • ベアリング入戸車 黄銅製車 BEST(ベスト)[金物]

    ベアリング入戸車 黄銅製車

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    材質(車輪)黄銅タイプ丸型材質(枠)ステンレス
  • 42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)42タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)80サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
  • 36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
  • 36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
  • 36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 30mm/30kg戸車(平型・デルリン製) エスコ

    30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
  • S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025

    MK(丸喜金属本社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
    用途雨戸用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1717材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型車輪径(Φmm)25質量(g)49.4タイプ丸型
  • フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ

    ヤボシ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
  • フジロイヤル重量戸車 K型 ヤボシ

    フジロイヤル重量戸車 K型

    ヤボシ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ
    用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
  • POM戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    POM戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,898税込2,088
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
    材質枠:鉄クロメート/車輪:ジュラコン(R)車輪径(Φmm)33丸タイプU型寸法A(mm)74寸法F(mm)1.6寸法D(mm)6寸法E(mm)27寸法B(mm)65寸法C(mm)13.2調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
  • ワールド ステンレス戸車 ベアリング入 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステンレス戸車 ベアリング入

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(12個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。
    ステンレスタイプ丸型
  • K印 フラット戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K印 フラット戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車
    材質枠:鉄クロメート/車:ジュラコン(R)
  • ステンレス製重量戸車 ダイケン

    ステンレス製重量戸車

    ダイケン
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
    用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
  • 門扉用スリ車 中西産業

    門扉用スリ車

    中西産業
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    材質仕上車:クロメート 、 枠:塗装
  • 鋼製用戸車 中西産業

    鋼製用戸車

    中西産業
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    材質仕上クロメート
  • 戸車 中西産業

    戸車

    中西産業
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質車:樹脂 、 枠:鉄仕上車:白 、 枠:クロメート
戸車・車のみ