絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(200)
- ハイロジック(75)
- エスコ(61)
- 家研販売(39)
- MK(丸喜金属本社)(38)
- エスエス興商(31)
- TOSTEM(LIXIL)(23)
- ヤボシ(20)
- ケージーパルテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- BEST(ベスト)[金物](16)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- アトムリビンテック(13)
- 新日軽(LIXIL)(13)
- ACE(エース)(12)
- 伊藤鋳工(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
16ページ目: 戸車・車のみ
商品豆知識

重量用戸車 JC110型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から4日以内出荷JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型
重量用戸車 JC100型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。用途門扉材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型
LAMP(スガツネ工業)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車(木製引戸用)
家研販売¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み) 完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様) M型フレーム構造 アルミサッシにも適合車輪径(Φmm)36材質(本体)スチール材質(車輪)ポリアセタール樹脂種類R型耐荷重(kg)40(2個)材質(軸受)ベアリング626ZZ耐久性15万回(メーカーテスト)
フラットレール用戸車 KNK33
ケージーパルテック¥369税込¥4061個3日以内出荷仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
ステンレス重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥18,980~税込¥20,878~1セット(2個)4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 H型
ヨコヅナ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプH型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥8,598~税込¥9,458~1セット(2個)4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥8,898~税込¥9,788~1セット(2個)4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・鉄枠タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車H型
ヨコヅナ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
































![ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026527-160801-02.jpg)

































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)