カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(366)
- 住友電工ハードメタル(214)
- タンガロイ(167)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(121)
- サンドビック(100)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(76)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(68)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: フライスカッター

ヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=2)
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から4日以内出荷操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。用途穴あけ加工用。
ヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=3)
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。用途穴あけ加工用。
マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷マジックドリルDRA用チップです。用途難削材・ステンレス加工用。材種PR1535
ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材種AH9130
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。用途穴あけ加工用。材種AH9130
ファイン・ビーム ドリル外周刃インサート FBH-P
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)4日以内出荷ドリル外周刃インサートです。用途穴あけ加工用。材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材材種AH8015
ザグリカッター 12mm
WIZ'A¥499税込¥5491個翌々日出荷用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35色ゴールド直径(Φmm)12穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
ザグリカッター 18mm
WIZ'A¥999税込¥1,0991個翌々日出荷用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35色ゴールド直径(Φmm)18穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
精密加工用超硬カッタークロスカット
リューター¥4,998~税込¥5,498~1袋当日出荷から翌々日出荷寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(mm)6.4
穴あけ・皿取兼用ギリ
粂田ギムネ製作所¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷ビス等の下穴加工と埋め込み用の皿取り加工を同時に行えます。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせています。用途アルミ/鉄兼用材質ハイス材外径(Φmm)【外ドリル】9
リーマ プリシマスターシャンク PMX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:25RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX08
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:20RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX16
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:32RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX05
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:10RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロック本体
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。仕様KAPR(deg):45トラスコ品番428-4644寸法(mm)OAL:19寸法BD(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
JABROコンポジットエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ガラス/炭素繊維強化プラスチックの加工用超硬ソリッドエンドミル製品になります。難しい加工条件の被削材に最適化されたシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
セコ・ツールズ・ジャパン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523
セコ・ツールズ・ジャパン¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から翌々日出荷Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522
セコ・ツールズ・ジャパン¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から翌々日出荷Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷L/D=1.5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロックボディ L/D=7D
セコ・ツールズ・ジャパン¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷L/D=7Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。トラスコ品番428-3124寸法BD(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)175寸法OAL(mm)264.5
ドリル クラウンロックボディ L/D=5D
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷L/D=5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロックボディ L/D=3D
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷L/D=3Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 3D
テグテックジャパン¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。ツイストクーラント穴で、切屑排出が良好です。用途一般加工/交差穴加工用。シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ドリル 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷DURATOMIC 技術コーティング材種。耐摩耗性と刃先の靭性が卓越した材種であり、安定した加工を実現します。材種DP3000
ドリル クラウンロック本体
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷Crownlocは、長いランドマージンにより、高品質の穴加工が可能なヘッド交換式ドリルです。セルフセンタリング形状により、センタ穴加工が不要です。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル 超硬 OLD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。材種T25M
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
ドリル 超硬ソリッドドリル SD203
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70シャンク径(Φmm)6寸法LS(mm)36寸法LU(mm)20
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 1.5D
テグテックジャパン¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 3D
テグテックジャパン¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 1.5D
テグテックジャパン¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ1.5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 5D
テグテックジャパン¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ねじ下穴用) ドリルラッシュ
テグテックジャパン¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途ねじ下穴加工用。適合チップAOMT06…RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 12D
テグテックジャパン¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D