1,895件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-スミデュアルミル ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル ヘッド

    住友電工ハードメタル
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    モジュラータイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    長さ(mm)5刃数6全長(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)有効長(mm)40切込み角度(°)17すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)取付ねじサイズM16加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎寸法L11(mm)12最大切込み(mm)1.5フランジ径(Φmm)28.5寸法DCON(mm)17
  • SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル カッタ

    住友電工ハードメタル
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3
  • SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル カッタ

    住友電工ハードメタル
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    刃数8質量(kg)1.76高さ(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)溝幅(mm)12.7切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)83.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3フランジ径(Φmm)70寸法DCX(mm)100FIG8ボルト径D1(mm)46ボルト径D2(mm)27ボルト径D3(mm)18
  • SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル カッタ

    住友電工ハードメタル
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    刃数9被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)刃径(mm)72.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5寸法DCX(mm)80
  • SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル カッタ

    住友電工ハードメタル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
    被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5
  • 精密スチールカッター (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    精密スチールカッター (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1パック
    翌々日出荷
    貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
    軸径(Φmm)2.34
  • 超硬カッター (軸径2.34mm ダブルカット) NSK(ナカニシ)

    超硬カッター (軸径2.34mm ダブルカット)

    NSK(ナカニシ)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    精密微小切削から彫刻加工まで、豊富な形状から用途に合わせて選定できます。
    軸径(Φmm)2.34形状テーパー先丸型(ダブルカット)タイプオール超硬/ロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
  • チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    チタン合金用超硬カッター (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷
    難削材加工を目的に設計された独自の刃形状を施した超硬カッターです。刃と刃の間隔を広くチップポケットを小さくして、スムーズな切粉排出を可能にしました。硬さと粘りがある難削材加工時の振動やビビり等の抑制効果も得られます。
    用途航空宇宙各種部品、各種タービンブレード、ターボエンジン部品の加工に。ステンレス鋼、チタン合金、耐熱鋼等のバリ取りから仕上げ加工に最適です。軸径(Φmm)3全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃径(Φmm)3
  • ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    面取り・バリ取りに最適な刃付けを施した高機能超硬カッターです。加工物ワークへの刃のあて方により内外面取り・ バリ取り加工に最適です。
    用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼 非鉄合金、鋳鉄、耐熱合金、 焼き入れ鋼、ダイキャスト製品等の面取り加工、バリ取り、仕上加工に。軸径(Φmm)6形状ひょうたん最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃径(Φmm)12.7
  • クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。
    用途一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。軸径(Φmm)3
  • ハイスピード鋼カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    ハイスピード鋼カッター (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。
    用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。軸径(Φmm)3
  • Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬コーティングチップ カイザー

    Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬コーティングチップ

    カイザー
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番485-5957材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬 コ ーティングチップ カイザー

    Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬 コ ーティングチップ

    カイザー
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    正面フライス加工も可能です。
    用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番485-5981材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬  コーティングチップ カイザー

    Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬 コーティングチップ

    カイザー
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    シャープエッジ型。正面フライス加工も可能です。
    用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番400-9410材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高剛性で高品質な加工を実現した両面インサート式汎用肩削りカッターです。
    用途仕上げ加工用。
  • 高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業)

    高精度版QMミル モジュラータイプ MPM

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。
    仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
  • ダイマイスター5G ボアタイプ XFG DIJET(ダイジェット工業)

    ダイマイスター5G ボアタイプ XFG

    DIJET(ダイジェット工業)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
  • ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形 DIJET(ダイジェット工業)

    ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形

    DIJET(ダイジェット工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。
    仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
  • CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル

    サンドビック
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK

    肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20

    SANDVIK
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
    切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
  • 正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80 SANDVIK

    正面フライス・形状加工用丸チップフライスカッター CoroMill(R) MR80

    SANDVIK
    92,980税込102,278
    1個
    14日以内出荷
    切込深さ(mm)(最大)6
  • 低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 SANDVIK

    低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60

    SANDVIK
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    切込深さ(mm)(最大)8切込み角度(°)90
  • 付刃プレーンカッター アサヒ工具

    付刃プレーンカッター

    アサヒ工具
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周に切刃をもったフライスとなり、平面を切削するために使用されます。
    用途用途材質G2
  • スモウカム ヘッド ICP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド ICP-2M

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様ダブルマージン仕様
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • モミメンnano 富士元工業

    モミメンnano

    富士元工業
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    センターリング・面取り用
    トラスコ品番272-9754刃数1全長(mm)82先端角(°)120シャンク径(mm)8
  • 部品 締め付けねじ タンガロイ

    部品 締め付けねじ

    タンガロイ
    3,598税込3,958
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番225-7163品名ねじ
  • スモウカム ヘッド ICM イスカル

    スモウカム ヘッド ICM

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
  • スモウカム ヘッド ICK イスカル

    スモウカム ヘッド ICK

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。トラスコ品番123-3944
  • 先ムクキーシードカッター アサヒ工具

    先ムクキーシードカッター

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • フェースミルアーバー ASME B5.50 AB001.K ワルター

    フェースミルアーバー ASME B5.50 AB001.K

    ワルター
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F4033フェースミルカッター ワルター

    チップ交換式 F4033フェースミルカッター

    ワルター
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    正面フライスカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチール首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F4048フェースミルカッター ワルター

    チップ交換式 F4048フェースミルカッター

    ワルター
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    正面フライスカッターです。
    用途ミーリング加工用。トラスコ品番803-6425材質スチール刃数CICT3枚シャンクT36首下長(mm)40切削径(Φmm)DC40RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッター ワルター

    チップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッター

    ワルター
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    カートリッジ式ミーリングカッターです。
    用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール刃長(mm)8
  • チップ交換式 F2010フェースミル ワルター

    チップ交換式 F2010フェースミル

    ワルター
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    カートリッジ式ミーリングカッターです。
    用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
  • フェースミル ワルター

    フェースミル

    ワルター
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越)

    平小ねじ用座ぐりドリル

    NACHI(不二越)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    平小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
  • F2238CE.Cポーキュパインカッター ワルター

    F2238CE.Cポーキュパインカッター

    ワルター
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    ポーキュパインカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心ブッシュ ワルター

    偏心ブッシュ

    ワルター
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    ワルター工具のアクセサリー部品です。
    用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。仕様A170m 径調整用偏心スリーブアダプター用材質スチール
フライスカッター