カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(366)
- 住友電工ハードメタル(215)
- タンガロイ(167)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- サンドビック(100)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(76)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(68)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: フライスカッター

シングルアングルカッター(左刃) AC-LH
FKD(フクダ精工)¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。材質SKH51刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
千鳥刃Tスロットカッター STC
FKD(フクダ精工)¥54,980~税込¥60,478~1本翌々日出荷コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角を持ち、切削性に優れています。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。材質SKH56刃幅公差(mm)0~+0.1
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ15°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより。チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。刃数3質量(kg)0.9シャンク径(Φmm)(DMM)32切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15軸方向すくい角(°)8刃径Dc(Φmm)32半径方向すくい角(°)-9頭部LH(mm)60(58.4)
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ)
住友電工ハードメタル¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ)
住友電工ハードメタル¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
SEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。用途隅削り、溝、側面加工長さ(mm)(LS2)5刃数(総刃数)6、(有効)3質量(kg)0.29段数2切込み角度(°)90寸法LF(mm)(有効長さ)57(56.3)ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)12スパナサイズ(mm)(H)24寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長80(79.3)寸法APMX(mm)最大切込み:29(28)寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5刃径Dc(Φmm)40
SEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。用途隅削り、溝、側面加工長さ(mm)(LS2)5刃数(総刃数)9、(有効)3質量(kg)0.21段数3切込み角度(°)90寸法LF(mm)(有効長さ)50(49.7)ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)12スパナサイズ(mm)(H)24寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長73(72.7)寸法APMX(mm)最大切込み:27(26)寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5刃径Dc(Φmm)32
SEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥62,980~税込¥69,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用)
住友電工ハードメタル¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)。仕上用には簡単操作の刃振れ微調整機構を搭載。仕上用は信頼性の高い縦使いインサート仕様。8コーナー使いインサートで経済的。インサートは縦横に同数配列することにより8コーナー仕様を実現。(超硬インサートのみ)用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の仕上加工に。被削材鋳鉄勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1軸方向すくい角(°)-5適合インサートLNGX1305○○PN□N-W半径方向すくい角(°)-8
SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷から6日以内出荷航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより。チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。穴径(Φmm)(DCB)22ボルト(mm)(D1)18、(D2)11切込み角度(°)90キー溝幅(mm)(KWW)10.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15軸方向すくい角(°)8~14寸法CBDP(mm)(取付深さ)20キー溝深さ(mm)(KDP)6.3半径方向すくい角(°)-9~-6
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。用途面取り加工用刃数3シャンク長(mm)(LS)110切込み角度(°)45寸法LF(mm)全長150RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)0適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S半径方向すくい角(°)0頭部LH(mm)40
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。用途面取り加工用シャンク長(mm)(LS)90切込み角度(°)45寸法LF(mm)全長120RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)0適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)0頭部LH(mm)30
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数2質量(kg)0.1刃径(Φmm)(DCX)最大25.5最小加工径(Φmm)(DC1)16寸法LF(mm)(有効長さ)25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)8幅H(mm)13寸法DCON(mm)取付部径:Φ8.5寸法OAL(mm)全長42適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
SEC-ウェーブミル WEX1000F型(シェルタイプ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90寸法LF(mm)(高さ)40RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から8日以内出荷刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用)
住友電工ハードメタル¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。仕様インチ被削材鋳鉄勝手右勝手切込み角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-6適合インサートHNEF100608DNEN-G半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用)
住友電工ハードメタル¥94,980~税込¥104,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。仕様インチ被削材鋳鉄勝手右勝手切込み角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-6適合インサートHNEF100608DNEN-G半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ)
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
SEC-ウェーブミル WFXH12000RS型(シェルタイプ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用穴径(Φmm)(DCB)22ボルト(mm)(D1)18、(D2)11切込み角度(°)15寸法LF(mm)(高さ)40キー溝幅(mm)(KWW)10.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)2.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S寸法CBDP(mm)(取付深さ)20キー溝深さ(mm)(KDP)6.3半径方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3質量(kg)0.2刃径(Φmm)(DCX)最大40切込み角度(°)15寸法LF(mm)(有効長さ)40ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10幅H(mm)24最大切込み(mm)2.5軸方向すくい角(°)6寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長63適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S刃径Dc(Φmm)18.1半径方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル WFXH08000RS型(シェルタイプ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用切込み角度(°)15寸法LF(mm)(高さ)40RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブミル WEZR11000RS型(シェルタイプ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットカッター 10X5
岡崎精工¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)5柄径(Φ)10首長(mm)15
Tスロットカッター 15X5
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)5柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター 50X3
岡崎精工¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)3柄径(Φ)20首長(mm)30
Tスロットカッター 30X3
岡崎精工¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)100首径(mm)Φ13刃径(Φmm)30刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 15X3
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数8全長(mm)80首径(mm)Φ6刃径(Φmm)15刃幅(mm)3柄径(Φ)12首長(mm)20
Tスロットカッター 40X3
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)3柄径(Φ)16首長(mm)24
Tスロットカッター 50X5
岡崎精工¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。刃数14全長(mm)130首径(mm)Φ18刃径(Φmm)50刃幅(mm)5柄径(Φ)20首長(mm)30