絞り込み
ねじの呼び
食付
材質
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- エスコ(947)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(609)
- OSG(オーエスジー)(347)
- イシハシ精工(233)
- RS PRO(178)
- プロトティップ(174)
- サンドビック(145)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(92)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(68)
- FACOM(56)
- ライト精機(36)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- イスカル(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る

ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT
OSG(オーエスジー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
タップダイスセットエキストラクターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥27,980税込¥30,7781式翌々日出荷ネジを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスと折れたり、なめたボルトの除去作業に活躍するエキストラクター仕様タップ&ダイス:M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.0・M9×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M11×1.5・M12×1.5・M12×1.75・1/8BSP28、ドリル(逆回転)・エキストラクター・対応ボルトサイズ:【1.98mm 5/64】No.1・M3~M4/【2.77mm 7/64】No.2・M4~M5/【3.96mm 5/32】No.3・M5~M7/【6.35mm 1/4】No.4・M7~M10/【7.5mm 19/64】No.5・M10~M16
エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
管用タップ テーパー(PTねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
SGスパイラルタップ バリレス
NACHI(不二越)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。用途ねじ加工溝数3食付き(P)2.5P
タップダイスセットTDS-12B
ライト¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。用途ねじ山修正に。トラスコ品番123-3790セット内容合計 12点 中タップ(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1本)/ダイス25径(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1個)/ダイスハンドル25径 1本/タップハンドル6mm 1本材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ねじ山修正工具セット タップダイスセット
ライト¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。用途ねじ山修正。材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
ロングラチェットタップホルダー
SCHROEDER(シュローダー)¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。タイプタップ用
パック入 リベットカッター
イシハシ精工(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。 両頭ドリルです。用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用材質/仕上HSS/ノンコーティング
エキストラクター 角型
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
SGスパイラルタップ SGSP
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。食付Lc2.5
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸タッピングドリル
大西工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類Mシャンク径(mm)6.35(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥1,498~税込¥1,648~1パック当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
六角軸ドリル付スパイラルタップ
早坂精密工業(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。 6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。 ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。用途ネジ山の形成に材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷35~42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):○、調質鋼(35~45HRC):◎、工具鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD














































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)