絞り込み
ねじの呼び
食付
材質
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- エスコ(947)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(609)
- OSG(オーエスジー)(347)
- イシハシ精工(233)
- RS PRO(178)
- プロトティップ(174)
- サンドビック(145)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(92)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(68)
- FACOM(56)
- ライト精機(36)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- イスカル(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る

No.28 6角軸タップ・下穴ドリルセットM8セット
大西工業¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
管用テーパねじ用ソリッドダイス DPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
ロングネックスパイラルタップ (L=100)
イシハシ精工¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理加工止り穴用食付2.5
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
ドリル付スパイラルタップ V-DR-SFT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工が連続してでき、生産性の向上に非常に有効です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数2ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)タップ:45ドリル:45精度表記STD
コバルトジェット・スパイラルドリルセット
イシハシ精工¥42,980税込¥47,2781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2544セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本質量(g)880
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH
TDT(田野井)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
超硬ハンドタップ OTT
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
ステンレス鋼用スパイラルタップ
TRUSCO¥908~税込¥999~1本当日出荷ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
六角軸スパイラルタップ
トライアルコーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷六角軸スパイラルタップ&下穴ドリル16本組ケースセットセット内容タップ:M4(2本)・M5・M6・M8・M10・M12・M3/8 計8本、下穴ドリル:3.3mm・4.2mm・5.0mm・6.8mm・8.5mm・10.3mm・8.0mm 計8本呼び寸法M4、M5、M6、M8、M10、M12、M3/8グリーン購入法適合
管用タップ テーパー(PTねじ) PT 1/16-28
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-2974
一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT
OSG(オーエスジー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。材質ハイス(HSS-E)表面処理NZ処理食付2.5山加工ねじメートルねじ精度表記STD
六角ダイス
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌日出荷EZ46A4用圧縮六角ダイス。圧縮アタッチメントEZ9X302で使用。電動だからスピーディ、油圧だからパワフル。用途銅管圧縮端子の六角圧縮。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
TDT(田野井)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
ポイントタップ A-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
スパイラルタップ(メートルねじ用)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
六角軸ガイド付タップ
SK11(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷刃先ガイド付きにより、曲がらずにネジ立てできます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。用途ドリルでのネジ立て作業。材質タップ:ハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35
スパイラルタップ
トライアルコーポレーション¥24,980税込¥27,4781セット(21本)当日出荷タップと下穴ドリルが1つのセットに! いざという時に頼りになるセット品! ステンレスにも対応!用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工にセット内容タップ:M3/4/5/6/8/10/12×各2本、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3×各1本材質スチール(ケース)
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P
ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6














































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)