絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
材質
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- エスコ(949)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(609)
- OSG(オーエスジー)(347)
- イシハシ精工(233)
- RS PRO(178)
- プロトティップ(174)
- サンドビック(145)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(92)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(68)
- FACOM(56)
- ライト精機(36)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- イスカル(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る

インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類M
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
パック入 ハンドタップ (中)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ガス管用六角サラエナットダイス(PS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PS(ストレート)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PS
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎ねじの種類M精度表記STD
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から4日以内出荷用途調質鋼(35~45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(XPM)溝数5ねじの種類PT精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷Vコーティングを施した深穴用のニューロールタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
カメラ三脚取付けねじ用タップ TRP-SFT
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類U突き出しセンタ有無無
管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌日出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)45
スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT
OSG(オーエスジー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理窒化処理食付2P精度表記STD
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌日出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
コバルトスパイラルドリルセット
イシハシ精工¥43,980税込¥48,3781セット(21本)当日出荷仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2552セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
六角軸ガイド付タップ M5×0.8mm
Thread Master¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2タップ長(mm)5
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
エホート 六角軸中タップ M5x0.8
EFFORT(エホート)¥699税込¥7691本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2





































![M3-M16 タップダイスセット[ISO] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03634784-170911-02.jpg)








![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)