絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
材質
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- エスコ(949)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(609)
- OSG(オーエスジー)(347)
- イシハシ精工(233)
- RS PRO(178)
- プロトティップ(174)
- サンドビック(145)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(92)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(68)
- FACOM(56)
- ライト精機(36)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- イスカル(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る

パック入 ジェットタップ
イシハシ精工¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から3日以内出荷パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途通り穴専用仕様ブリスターパック品材質高速度鋼(HSS-E)被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
パック入 アイエスオイル
イシハシ精工¥969税込¥1,0661本当日出荷パック入りです。 切削工具の磨耗も少なくなり、寿命を延ばし、切削面も綺麗に仕上がります。用途一般鋼用仕様二硫化モリブデン配合の切削オイルトラスコ品番507-0759材質液体状容量(mL)35質量(g)54
ソリッドダイス左ねじ用 D LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷高品質なおねじ加工が簡単に! ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。材質HSS
16BダイスCU75~100~23
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0359材質鋼材質量(kg)0.25
タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12
ニューストロング販売¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。 マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。 タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。 加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。 適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。用途ねじ立て作業用、ネジ切りに仕様マグネット付タップハンドルトラスコ品番824-8346材質FC300質量(kg)3.2タイプタップ用全高(mm)315最大ストローク(mm)85吸着方法永磁式磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8適合タップM3~M12
ダイス38径管用ねじ用
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷外径寸法38mmのダイスです。 管材の外側におねじを立てるダイスです。用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)厚さ(mm)13ねじピッチ-ねじの種類PT外径(Φmm)38二面幅(mm)-
ガスダイス (PS)
イシハシ精工¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PS
ガスダイス (PF)
イシハシ精工¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PF
スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎ねじの種類M
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ロングジェットタップ (L=150)
イシハシ精工¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥459~税込¥505~1本当日出荷から9日以内出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工等級Ⅱ食付3P
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5P
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)
OSG(オーエスジー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE溝数5ねじの種類PT精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から8日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
ハイス プラネットカッタ PNGT
OSG(オーエスジー)¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から9日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
ナットタップ NT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工ができます。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップねじの種類M














































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)