絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
材質
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- エスコ(949)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(609)
- OSG(オーエスジー)(347)
- イシハシ精工(233)
- RS PRO(178)
- プロトティップ(174)
- サンドビック(145)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(92)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(68)
- FACOM(56)
- ライト精機(36)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- イスカル(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る

スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などその他止まり穴用 NR40材質ハイス
ハンド中・管用タップ12本組セット
イシハシ精工¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷自動車整備用タップセット。JIS規格セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース材質SKS
Z-PRO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のロングネックスパイラルタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
Z-PRO エクストラロングネック通り穴用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のエクストラロングネックスパイラルタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングコーティングポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数3
SKHハンドタップ上
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979税込¥1,0771本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8327溝数4
SKHハンドタップ中
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979税込¥1,0771本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8326溝数4
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。溝数3
難削材用スパイラルタップ PM-SP P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数3
スパイラルタップ(ミシンねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3シャンク四角部長さ(mm)7
スチール用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
ロングスパイラルタップ 左ねじ用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。溝数3
深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
CPC-T チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。溝数5溝
非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 止まり穴用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥849~税込¥934~1本当日出荷から9日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、切りくずが出ません。アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄金属のねじ立てに適しています。用途止り穴加工用。被削材:銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷完全同期リード送り機構付機械専用です。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番225-8269溝数3
ロング酸化処理スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。トラスコ品番215-0245全長(mm)120ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
ステンレス鋼用スパイラルタップ 合金鋼、ステンレス鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。
”ナットタップ”(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ナットのねじ立てに用いられます。通り穴加工用です。食い付山数はねじ部長さの約75%です。用途被削材:低・中炭素鋼。
六角軸タッピングドリル
フェルケル¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
両頭タップ(六角軸・六角穴付き)
フェルケル¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷先と上のタップを両頭に備えており一本でネジ山をキレイに切ることができます。先タップはパイロット付で真っすぐタップを立てられます。タップを六角穴が貫通しているため、六角棒レンチやビットソケットで回すことができます。タップハンドルでは作業できない狭所の作業が可能です。六角軸なのでスパナで回すこともできます。万が一タップが折れても六角穴がタップを貫通しているので除去が簡単です。用途ネジ山切りに。ネジ山修正に。材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6H
転造タップ NIDコート(メートルねじ)
プロトティップ¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-難削材に対応)
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PM精度6HX表面処理ACNRoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(一般被削材用ダイス)
ワルター¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から9日以内出荷一般被削材用ダイスです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF
TDT(田野井)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。材質HSSVねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
TINコバルトジェットタップ
イシハシ精工¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番508-7457材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
米式管用平行タップNPS
イシハシ精工¥2,698~税込¥2,968~1本6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
スパイラルタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
HSS ハンドタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
HSS ハンドタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
ダイスハンドル 63径用
イシハシ精工¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷丸ダイスを保持するハンドルです。用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2600全長(mm)525ダイス外径(Φmm)適合:63
パック入 (左)ダイス
イシハシ精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷左ねじ用です。切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。ブリスターパック1個入り用途一般鋼用の左雄ねじに。
スパイラルタップツインパック
イシハシ精工¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。用途一般止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度タップ:JIS2級













































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)