絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
材質
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- エスコ(949)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(609)
- OSG(オーエスジー)(347)
- イシハシ精工(233)
- RS PRO(178)
- プロトティップ(174)
- サンドビック(145)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(92)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(68)
- FACOM(56)
- ライト精機(36)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- イスカル(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る

スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本欠品中スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #3
日本スプリュー¥2,298税込¥2,5281本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)24喰付き部の山数1.5山全長L(mm)60精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)6寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)6.04
スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 #3
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481セット3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
57106 ラチェットタップホルダー M3-M8
SIGNET(シグネット)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。厚さ(mm)20全長(mm)87材質(本体)炭素鋼質量(g)175タイプタップ用全幅(mm)100材質(クリップ)合金鋼先端材質合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定適合タップM3-M8
46772 ダブルエッジスクリューエキストラクター5本組セット
SIGNET(シグネット)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷用途ダブルの刃で破損したネジやボルトにしっかりと食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジ及び、左ネジの両方で使用ができますねじ寸法(mm)1・2・3・4・5アズワン品番65-0303-49
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P凸数4
Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
ニューローリングダイス N-RSD
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。 従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!! 従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。 転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!! ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)25凸数4寸法lk(mm)四角部:6
顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷用途黄銅の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS溝数4山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付C(2.5P)
タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO
エスコ¥32,300税込¥35,5301セット(44個)翌日出荷タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具
サンドビック¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から翌々日出荷ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク径公差h6給油方式オイルホールなし
M1-M3.5/ 50mm タップホルダー
エスコ¥2,000税込¥2,2001本翌日出荷タップ範囲を最適なサイズに段階的に調整できます全長(mm)50質量(g)30ハンドル長さ(mm)57ホルダー径(mm)11つかみ幅(mm)1~2.8
M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理HRコーティング食付5P














































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)