絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: タップ・ダイス

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,900件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5Pねじれ角(°)30
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:W

    OSG(オーエスジー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
  • スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp

    OSG(オーエスジー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rp表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類Rc精度ISO準用(JIS B 4446:1998)食付2.5P
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの種類M
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W

    OSG(オーエスジー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付9P
  • 管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5P
  • 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • Eーサート専用ハンドタップ TRUSCO

    Eーサート専用ハンドタップ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
  • メートルねじ用丸ダイス TRUSCO

    メートルねじ用丸ダイス

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番137-2464厚さ(mm)14質量(g)100ねじピッチ1.25ねじの種類メートルねじ外径(Φmm)38ねじの呼びM12
  • 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103) カーメックス

    MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103)

    カーメックス
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    内径/外径内径
  • ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左 SKC

    ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左

    SKC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS
  • ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 SKC

    ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材

    SKC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質SKH
  • ダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材 SKC

    ダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材

    SKC(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質SKH
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
    用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
  • STポイントタップ NACHI(不二越)

    STポイントタップ

    NACHI(不二越)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    工具材料HSS-E食付き(P)5
  • シームレスタフレット SL-TF1 TDT(田野井)

    シームレスタフレット SL-TF1

    TDT(田野井)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
  • ツイストエキストラクター SIGNET(シグネット)

    ツイストエキストラクター

    SIGNET(シグネット)
    2,098税込2,308
    1セット(5本)
    当日出荷
    先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
    セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)適合ボルト径3・4・5・6・8mm
  • 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクター

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
    適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
  • スクリューエキストラクターセット6本組 KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクターセット6本組

    KUKKO(クッコ)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
    材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
  • スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12 KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12

    KUKKO(クッコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
    質量(kg)0.13ねじ下穴サイズ(mm)8適応ボルトサイズM12
  • 折れ込みボトル抜き5点セット H&H

    折れ込みボトル抜き5点セット

    H&H
    2,298税込2,528
    1セット
    翌日出荷
    折れ込んだボルトにドリルで下穴をあけエキストラクターを差し込み、左へねじ込むと、ボルトは簡単に抜けます。
    寸法(mm)5~18
  • ダイスハンドル TONEX

    ダイスハンドル

    TONEX
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    きれいなオネジ・メネジが立てられます。
    タイプダイス用
  • タップハンドル H&H

    タップハンドル

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    きれいなオネジ・メネジが立てられます。
    タイプタップ用
  • 1/2"タップホルダ組 HiKOKI(ハイコーキ)

    1/2"タップホルダ組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    形状Bタイプタップ用寸法L(mm)50寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)9寸法k(mm)7タップサイズ1/2
  • 六角軸タッピングドリル マキタ

    六角軸タッピングドリル

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
    用途下穴あけ+ネジ切りに材質HSSタイプ貫通穴用シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮
  • HyperZポイントタップ NACHI(不二越)

    HyperZポイントタップ

    NACHI(不二越)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
    溝数3食付長さ(mm)5
  • HyperZポイントタップ ロングシャンク NACHI(不二越)

    HyperZポイントタップ ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
    溝数3食付長さ(mm)5
  • HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越)

    HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL

    NACHI(不二越)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
    食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
  • 極小タップ用ハンドル ミツトモ

    極小タップ用ハンドル

    ミツトモ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    仕様極小タップ用ハンドルトラスコ品番858-7806質量(g)67.7タイプタップ用
  • ネジ切中タップ SK11

    ネジ切中タップ

    SK11
    549税込604
    1本
    当日出荷
    一般鉄鋼に、ねじ切り作業が出来ます。手回しでねじ立てする為、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。切削物の厚みに関係なく、容易にネジ切が出来ます。
    用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質SKS2(タングステン鋼)
  • 深穴用スパイラルタップ PROCHI(プロチ)

    深穴用スパイラルタップ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。止まり穴のネジ立て長さが通常よりも長く、切りくず等によりタップが損傷しやすい場合に使用します。 雌ネジのかじりが発生しやすい場合にも効果があります。
    用途止まり穴用。深穴用。
  • SUS用スパイラルタップ PROCHI(プロチ)

    SUS用スパイラルタップ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。 炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
    用途止まり穴用。ステンレス用。
タップ・ダイス