絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: タップ・ダイス

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,900件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
    用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5P
  • 管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) TiNコーティング TIN-SPT

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付4P
  • ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT

    OSG(オーエスジー)
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
  • 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:PT(Rc)

    OSG(オーエスジー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
    用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数5ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
  • 管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)30
  • 超硬管用テーパタップ OT-TPT OSG(オーエスジー)

    超硬管用テーパタップ OT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳鉄・アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
    用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HT OSG(オーエスジー)

    超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HT

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
    用途鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、熱可塑性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 油穴付き OIL-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ねじの種類M精度表記STD
  • ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    6,498税込7,148
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2ねじれ角(°)30
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    8,498税込9,348
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
  • ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無
  • ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT

    OSG(オーエスジー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用ホモ処理のハンドタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
  • 管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー)

    管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT

    OSG(オーエスジー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)食付4P
  • ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
  • 管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
    用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、黄銅(Bs):◎、黄銅鋳物(BsC):◎、青銅(PB):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱硬化性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理窒化処理食付2.5P
  • ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT

    OSG(オーエスジー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
  • ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT

    OSG(オーエスジー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。
    用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
  • 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • 管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT

    OSG(オーエスジー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
  • コバルトジェットドリルセット イシハシ精工

    コバルトジェットドリルセット

    イシハシ精工
    32,980税込36,278
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りセット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
  • 超硬MC-ヘリカルカッタメートルねじ用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬MC-ヘリカルカッタメートルねじ用 MC-CSLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • [電設用]タップドリルセット エスコ

    [電設用]タップドリルセット

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829AE
  • Eサート用タップ #2#3セット ツガミ

    Eサート用タップ #2#3セット

    ツガミ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    Eサート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
  • ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • CUダイス75-100 マキタ

    CUダイス75-100

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • CUダイス22-38 マキタ

    CUダイス22-38

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • パーツ(ハイプロ プラネットカッタ) OSG(オーエスジー)

    パーツ(ハイプロ プラネットカッタ)

    OSG(オーエスジー)
    289税込318
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
  • マシンタップ  ユニファイ SKC

    マシンタップ ユニファイ

    SKC
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ(#3上)  mm SKH  2条 SKC

    ハンドタップ(#3上) mm SKH 2条

    SKC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
  • ハンドタップ(#3上)  NC SKC

    ハンドタップ(#3上) NC

    SKC
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドタップ(#1先) W SKC

    ハンドタップ(#1先) W

    SKC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
タップ・ダイス