絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: タップ・ダイス

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,900件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)40溝数2シャンク長(mm)27食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)5精度表記P級
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)溝数3精度P3食付き部の山数2.5山表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより44HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6407材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより45HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4927材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより42HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4928材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより43HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4926材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6401材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより41HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4929材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
  • ねじサライ用タップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじサライ用タップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工仕様●ひっかかり率:82材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)8規格JIS呼び寸法M4×0.7等級P3溝数3下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)52タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付4.5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードREAB22400シャンク四角部幅(mm)4
  • 管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用難削材用ハンドタップ 短ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 六角軸ポイントタップ M3×0.5mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M3×0.5mm

    Thread Master
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
  • 六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm

    Thread Master
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸ポイントタップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M10×1.5mm

    Thread Master
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)77ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸ガイド付タップ M3×0.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M3×0.5mm

    Thread Master
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
  • 六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm

    Thread Master
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸ポイントタップ M8×1.25mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M8×1.25mm

    Thread Master
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
  • T型タップホルダー Thread Master

    T型タップホルダー

    Thread Master
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    精密タップを取り付けてめねじ切りや、潰れたねじ山の再生に使用できます。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。
    全長(mm)62適合タップ寸法(mm)3~8
  • 超硬スレッドミル MTECM-ISO タンガロイ

    超硬スレッドミル MTECM-ISO

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)コーティングAH725RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6
  • 超硬スレッドミル MTECK-ISO タンガロイ

    超硬スレッドミル MTECK-ISO

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)コーティングAH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
  • パイプエキストラクター エスコ

    パイプエキストラクター

    エスコ
    5,820税込6,402
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    一体型のプラグ及びフィッティング用のためにボディに必要なドリルのサイズを刻んであります。折れたねじ付パイプ端、パイププラグ、フィッティングが簡単にとれます。
  • 六角ダイス (SKS2) エスコ

    六角ダイス (SKS2)

    エスコ
    30,600税込33,660
    1個
    翌日出荷
    スパナやモンキー等でねじさらえができます。細目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
    用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2対辺(mm)60呼びM36×3.0
  • 六角ダイス (SKS2) エスコ

    六角ダイス (SKS2)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌々日出荷
    メートル並目。対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
    用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2対辺(mm)20呼びM10×1.5
  • 六角ダイス (BSW/SKS2) エスコ

    六角ダイス (BSW/SKS2)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌々日出荷
    対応被削材:鉄軽金属 さらえ。
    用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS_2
  • ハンドタップ (SKS2/仕上) エスコ

    ハンドタップ (SKS2/仕上)

    エスコ
    730税込803
    1本
    翌日出荷
    JISⅢ級。仕上タップ。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
    材質SKS_2
  • ハンドタップ (細目/HSS) エスコ

    ハンドタップ (細目/HSS)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1セット
    翌々日出荷
    入組数:2点。セット内容:先:喰付5-6P、仕上:喰付2-3P。対応被削材:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。メートル細目。
    材質HSS (ハイス)幅(mm)9全長(mm)70呼びM14×1.5
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)8全長(mm)70下穴径(Φmm)12.1(参考)
  • ハンドタップ (HSS/中) エスコ

    ハンドタップ (HSS/中)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1本
    翌々日出荷
    中タップ(喰付4-5P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
    材質HSS (ハイス)幅(mm)2.1全長(mm)32
  • ドリルタップビット エスコ

    ドリルタップビット

    エスコ
    22,600税込24,860
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:・ドリルタップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。下穴、ネジ切り、バリ取り用。 下穴とタップ作業が1回で行えます。 電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
    材質HSS全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50六角対辺(mm)6.35(1/4”)ドリル径(Φmm)2.5・3.2・3.8・4.5・6.2・6.4ケース寸法(mm)115(W)×90(H)適合被削材種特殊合金鋼タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5総質量(kg)0.18
  • ダイスハンドル エスコ

    ダイスハンドル

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    翌々日出荷
    材質スチール (ニッケルメッキ)全長(mm)190寸法(Φmm)25材質(ハンドル部)スチール
  • ダイスセット エスコ

    ダイスセット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1組
    翌日出荷
    セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
    材質ハイテンパードスチールサイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54総質量(kg)1.78
  • タップホルダー エスコ

    タップホルダー

    エスコ
    2,740税込3,014
    1本
    翌日出荷
    タップ範囲を最適なサイズに調整できます。
    材質炭素鋼全長(mm)245質量(g)360呼びM4~M12ハンドル長さ(mm)127ツカミ能力(mm)3~8ホルダー径(mm)(外径)22
  • スパイラルタップ (軟鋼・深穴・ホモ処理) エスコ

    スパイラルタップ (軟鋼・深穴・ホモ処理)

    エスコ
    6,580税込7,238
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理(表面加工)。被削材:低炭素鋼、鋳鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック。
    用途止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生し易い場合に最適材質高バナジウムハイス(HSSE)長さ(mm)13幅(mm)10全長(mm)95溝数3ねじ長さ(mm)20呼びM16×2首下長(mm)52食付2.5Pシャンク径(mm)12.5
  • スクリューエキストラクター エスコ

    スクリューエキストラクター

    エスコ
    3,430税込3,773
    1セット
    翌々日出荷
    3本組。セット内容:スクリューエキストラクター(M8・10・12×各1)。破損または押収されたネジの取り外しに。
    材質硬化スチール質量(g)M8・M10:9、 M12:18適合サイズ(mm)M8×全長61、M10×全長66、M12×全長73下穴ドリル寸法(mm)M8:3.2、M10:4.7、M12:6.0
  • 六角軸タップセット トップマン[工具・金物]

    六角軸タップセット

    トップマン[工具・金物]
    2,998税込3,298
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    鉄・アルミ・真鍮のネジ山の形成、補修に
    セット数3本組
  • ラチェットT型タップホルダー トップマン[工具・金物]

    ラチェットT型タップホルダー

    トップマン[工具・金物]
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ラチェット式で楽に回せる
    仕様タップ使用範囲(mm):3~10
  • 六角軸ダイスホルダー トップマン[工具・金物]

    六角軸ダイスホルダー

    トップマン[工具・金物]
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ネジ山の修正・形成に
    仕様25径用
  • コロタップ100 ストレートタップ(780) SANDVIK

    コロタップ100 ストレートタップ(780)

    SANDVIK
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • SKH ハンド先タップ イシハシ精工

    SKH ハンド先タップ

    イシハシ精工
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-0145材質材質:SKH全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18先端下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)48食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11加工ねじメートルねじ
タップ・ダイス