絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.97(3)
  • 1(12)
  • 1.02(5)
  • 1.04(3)
  • 1.05(5)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 1.8(2)
  • 1.9(3)
  • 2(17)
  • 2.05(2)
  • 2.1(13)
  • 2.2(7)
  • 2.3(7)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
  • 4(5)
  • 10(3)
  • 25(3)
シャンク径(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2(2)
  • 3(16)
  • 4(4)
  • 6(3)
  • 6.35(2)
  • 6.5(1)
  • 7.7(4)
  • 8(5)
  • 10(7)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(35)
  • バナジウムハイス(2)
  • 合金工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(8)
  • 超硬合金(14)
全長(mm)
  • 56
  • 40(371)
  • 45(273)
  • 50(346)
  • 60(250)
  • 65(247)
  • 66(271)
  • 70(352)
  • 75(326)
  • 79(231)
  • 80(348)
  • 89(248)
  • 90(325)
  • 95(315)
  • 100(514)
  • 102(241)
  • 110(254)
  • 115(271)
  • 125(286)
  • 150(328)
  • 250(231)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(11)
  • ストレートシャンク(13)
溝長(mm)
  • 3.2(7)
  • 3.9(5)
  • 5.2(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 24(15)
  • 25(8)
  • 30(4)
  • 33(14)
  • 37.5(3)
3.2・3.9・5.2・9・10・11.5・12・12.7・13・14・15・17・19・20・22・24・25・30・33・37.5・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(8)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(19)
  • ノンコーティング(10)
  • ホモ処理(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • グーリング(21)
  • NACHI(不二越)(11)
  • イワタツール(10)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • スターエム(4)
  • ケナメタル(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 京セラ(2)
  • RELIEF(2)
  • アックスブレーン(1)
  • 大西工業(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ライト精機(1)
  • ミクロンツール(1)
  • Freud(1)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・イワタツール・OSG(オーエスジー)・スターエム・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・RELIEF・アックスブレーン・大西工業・FKD(フクダ精工)・ライト精機・ミクロンツール・Freud
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(77件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル パック モノタロウ

    ストレートドリル パック

    モノタロウ(38件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10本)
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル TiNコート モノタロウ

    ストレートドリル TiNコート

    モノタロウ(21件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • No.22 6角軸ダボ錐 大西工業

    No.22 6角軸ダボ錐

    大西工業(28件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
    用途ダボ穴加工用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • No.70X 六角軸ダボ錐 スターエム

    No.70X 六角軸ダボ錐

    スターエム(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
    用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • 超硬刃トリマービット RELIEF

    超硬刃トリマービット

    RELIEF
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • センター一発 センタードリル スターエム

    センター一発 センタードリル

    スターエム
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • DLC ハイスドリル(DLCHD) NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル(DLCHD)

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
  • ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリング

    ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm

    グーリング
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスドリル ロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル ロング TiNコート

    グーリング
    35,980税込39,578
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き) ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き)

    ライト精機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)6材質超硬
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGPLSD

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • 深穴加工ドリル ロング TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル ロング TiNコート

    グーリング
    53,980税込59,378
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリング

    ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm

    グーリング
    32,980税込36,278
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • 段付ビット用アダプター スターエム

    段付ビット用アダプター

    スターエム
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できます。ビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ。市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm~5.0mmのものに限る)。選べる3色展開
    用途段付きビット用のアダプター材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼全長(mm)56適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • ドリル 超硬S 90CD イワタツール

    ドリル 超硬S 90CD

    イワタツール
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 DLCPLSD

    NACHI(不二越)
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 90CD イワタツール

    ドリル HS S柄 90CD

    イワタツール
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数90
  • ドリルボーイ工事用ドリル アックスブレーン

    ドリルボーイ工事用ドリル

    アックスブレーン
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
    用途工事用鉄工ドリル。
  • No.70 ダボ錐(丸軸) スターエム

    No.70 ダボ錐(丸軸)

    スターエム
    949税込1,044
    1本
    翌日出荷
    ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
    シャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500

    グーリング
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • 超硬マイクロドリル8×D用 TiAINコート グーリング

    超硬マイクロドリル8×D用 TiAINコート

    グーリング
    29,980税込32,978
    1本
    20日以内出荷
    溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
  • 超硬マイクロドリル5×D用 TiAINコート グーリング

    超硬マイクロドリル5×D用 TiAINコート

    グーリング
    24,980税込27,478
    1本
    20日以内出荷
    広い溝幅と内部クーラントによる良好な切り屑排出性で安定した加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
  • 深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング

    深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス

    グーリング
    31,980税込35,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • センタードリル レギュラ グーリング

    センタードリル レギュラ

    グーリング
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。センター穴用。材質HSCOサイズレギュラ表面処理無処理
  • センタードリル レギュラ TiNコート グーリング

    センタードリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。TiNコーティングにより長寿命です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
  • センタードリル レギュラ グーリング

    センタードリル レギュラ

    グーリング
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
  • 深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング

    深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm

    グーリング
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ドリル