絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.2(2)
- 2.25(1)
- 2.3(2)
- 2.35(1)
- 3.05(1)
- 3.1(1)
- 3.15(1)
- 3.2(1)
- 3.25(1)
- 3.3(1)
- 3.35(1)
- 3.4(2)
- 3.45(1)
- 3.5(3)
- 3.6(2)
- 3.7(2)
- 4(2)
- 25(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(4)
- 10(2)
全長(mm)
- 56
- 40(223)
- 45(186)
- 50(187)
- 58(117)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(127)
- 95(111)
- 100(210)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(99)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(13)
溝長(mm)
- 3.6(1)
- 3.9(1)
- 4.2(1)
- 5.2(2)
- 8.8(1)
- 9(1)
- 9.2(1)
- 9.4(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(3)
- 25(1)
- 37.5(3)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(3)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- グーリング(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ケナメタル(3)
- イワタツール(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ミクロンツール(1)
グーリング・NACHI(不二越)・ケナメタル・イワタツール・OSG(オーエスジー)・ミクロンツール

極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
超硬マイクロドリル8×D用 TiAINコート
グーリング¥29,980税込¥32,9781本20日以内出荷溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬マイクロドリル5×D用 TiAINコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781本20日以内出荷広い溝幅と内部クーラントによる良好な切り屑排出性で安定した加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D
グーリング¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D
グーリング¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
超硬エンドミル FMDF
ケナメタル¥62,980税込¥69,2781個8日以内出荷Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV
ケナメタル¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷から9日以内出荷Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜コーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.5
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKBV
ケナメタル¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
アクアドリルFC
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から5日以内出荷低炭素鋼の長寿命加工に最適です。材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング