絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(958)
  • 3.2(690)
  • 3.5(857)
  • 4(973)
  • 4.5(843)
  • 5(1,016)
  • 5.5(837)
  • 6(1,064)
  • 6.5(802)
  • 7(854)
  • 7.5(736)
  • 8(1,000)
  • 8.5(822)
  • 9(860)
  • 9.5(692)
  • 10(1,050)
  • 10.5(782)
  • 11(782)
  • 12(1,000)
  • 13(706)
シャンク径(Φmm)
  • 3(705)
  • 3.5(170)
  • 4(665)
  • 4.5(170)
  • 5(401)
  • 5.5(166)
  • 6(981)
  • 6.35(543)
  • 6.5(184)
  • 7(363)
  • 8(804)
  • 9(361)
  • 10(923)
  • 11(329)
  • 12(820)
  • 13(329)
  • 14(321)
  • 16(424)
  • 18(176)
  • 20(321)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(39)
  • その他(48)
  • クロムモリブデン鋼(64)
  • コバルトハイス(491)
  • サーメット(3)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(5)
  • タングステン鋼(3)
  • ダイヤモンド(10)
  • ダイヤモンド焼結体(5)
  • ハイス(1,346)
  • バナジウムハイス(10)
  • 合金工具鋼(71)
  • 樹脂(10)
  • 炭素工具鋼(39)
  • 粉末ハイス(404)
  • 超硬合金(1,531)
  • (226)
  • 電着ダイヤモンド(4)
全長(mm)
  • 40(359)
  • 45(266)
  • 50(339)
  • 60(242)
  • 65(229)
  • 66(268)
  • 70(336)
  • 75(312)
  • 79(226)
  • 80(326)
  • 89(251)
  • 90(309)
  • 95(297)
  • 100(506)
  • 102(238)
  • 110(246)
  • 115(273)
  • 125(272)
  • 150(320)
  • 200(230)
シャンク形状
  • その他(46)
  • エンドミルシャンク(58)
  • ストレート(1)
  • ストレートシャンク(296)
  • テーパシャンク(10)
  • 丸軸(3)
  • 丸軸M(2)
  • 六角(8)
  • 六角軸(15)
  • (1)
溝長(mm)
  • 12(311)
  • 16(293)
  • 18(399)
  • 20(571)
  • 22(282)
  • 24(334)
  • 25(292)
  • 28(296)
  • 30(400)
  • 35(310)
  • 36(274)
  • 40(341)
  • 43(287)
  • 45(373)
  • 50(387)
  • 55(297)
  • 60(394)
  • 70(282)
  • 75(352)
  • 100(367)
12・16・18・20・22・24・25・28・30・35・36・40・43・45・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(305)
  • PVDコーティング(134)
  • VCDコーティング(8)
  • VCS(VCR)コーティング(8)
  • その他(545)
  • アルミナ系コーティング(49)
  • クロム系コーティング(23)
  • ダイヤモンドコーティング(24)
  • チタン系コーティング(547)
  • ノンコーティング(256)
  • ホモ処理(149)
  • ミラクルコーティング(9)
  • 窒化ホモ処理(1)
  • 窒化処理(4)
  • 黒色表面処理(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
  • モノタロウ(29)
  • タイテックス(841)
  • ワルター(836)
  • 三菱マテリアル(710)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(408)
  • 協和精工(309)
  • グーリング(294)
  • 大見工業(268)
  • ケナメタル(218)
  • スターエム(217)
  • NACHI(不二越)(208)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • エスコ(155)
  • マキタ(146)
  • ミヤナガ(116)
  • ユニカ(112)
  • SK11(93)
  • OSG(オーエスジー)(87)
  • タンガロイ(86)
モノタロウ・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・WIDIA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・協和精工・グーリング・大見工業・ケナメタル・スターエム・NACHI(不二越)・EFFORT(エホート)・エスコ・マキタ・ミヤナガ・ユニカ・SK11・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,138)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
8,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸スパイラルステップドリル TiNコートモノタロウ(57件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(75件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコートモノタロウ(183件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(11本)
当日出荷
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)ほか
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリルセット TiNコート モノタロウストレートドリルセット TiNコートモノタロウ(129件のレビュー)
899税込989
1セット(13本)ほか
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)表面処理TiNコーティング先端角(°)118ねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ六角軸ドリルセット ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
699税込769
1セット(6本)ほか
当日出荷
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク径(mm)6.35
六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ六角軸ショートドリル TiNコートモノタロウ(19件のレビュー)
369税込406
1セット(2個)ほか
当日出荷
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(50件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF六角軸ショートドリル(チタンコーティング)RELIEF(98件のレビュー)
559税込615
1パック(2本)ほか
当日出荷
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ノスドリル 13型 モノタロウノスドリル 13型モノタロウ(72件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコートモノタロウ(28件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。シャンク径(Φmm)6.35材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1箱(10本)ほか
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
ドリルセット ステンレス用 モノタロウドリルセット ステンレス用モノタロウ(94件のレビュー)
699税込769
1セット(8本)ほか
当日出荷
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウコンクリートドリル 六角軸シャンクモノタロウ(124件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等有効長(mm)45全長(mm)90材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸スパイラルチタン ライト精機六角軸スパイラルチタンライト精機(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
六角軸ドリルセット TiNコート モノタロウ六角軸ドリルセット TiNコートモノタロウ(66件のレビュー)
599税込659
1セット(6本)ほか
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄工用ドリルセット E-Value鉄工用ドリルセットE-Value(43件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(25本)
当日出荷
刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤軸の形状丸軸
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ステンレス用ドリル シンニング NACHI(不二越)ステンレス用ドリル シンニングNACHI(不二越)(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム(103件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
...
ドリル