絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.03(13)
- 1.04(13)
- 1.05(13)
- 1.1(15)
- 1.11(14)
- 1.12(13)
- 1.13(14)
- 1.14(14)
- 1.15(14)
- 1.16(14)
- 1.17(14)
- 1.18(14)
- 1.19(14)
- 1.2(15)
- 1.21(14)
- 1.22(14)
- 1.23(14)
- 1.24(13)
- 1.25(14)
- 1.3(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(22)
刃形状
- ストレート(10)
- スパイラル(16)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(5)
- ハイス(12)
- 超硬合金(29)
刃長(mm)
- 15
- 12(69)
- 16(81)
- 20(123)
- 22(101)
- 25(213)
- 30(225)
- 35(174)
- 40(190)
- 45(154)
- 50(155)
- 55(95)
- 60(164)
- 65(93)
- 70(112)
- 75(84)
- 80(91)
- 85(77)
- 90(67)
- 100(88)
- 120(65)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 35(3)
- 45(2)
- 50(27)
- 55(3)
- 60(11)
- 61(4)
- 70(2)
- 150(1)
35・45・50・55・60・61・70・150
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiAlNコーティング(2)
- TiCNコーティング(4)
- TiNコーティング(2)
- その他(5)
- ノンコート(12)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(23)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
- 岡崎精工(7)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- 協和精工(3)
- グーリング(2)
- 日研工作所(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- 第一ツール(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・RYOCO(菱高精機)・協和精工・グーリング・日研工作所・ニチアロイ(日本超硬)・第一ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥7,145税込¥7,8601本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)
岡崎精工¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクねじれ角(°)左20食付角(°)45
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷から9日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
超硬底刃付リーマー
協和精工¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥35,980税込¥39,5781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
CBN4枚刃リーマ
協和精工¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0