カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5(30)
- 5.97(24)
- 5.98(25)
- 5.99(25)
- 6(47)
- 6.5(43)
- 6.8(25)
- 6.9(25)
- 7(48)
- 7.01(32)
- 7.02(33)
- 7.03(33)
- 7.04(25)
- 7.05(33)
- 7.1(26)
- 7.2(25)
- 7.5(40)
- 7.7(25)
- 8(46)
- 9(31)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(72)
- テーパシャンク(9)
刃形状
- ストレート(25)
- スパイラル(86)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(11)
- サーメット(3)
- ハイス(66)
- 粉末ハイス(16)
- 超硬合金(117)
刃長(mm)
- 25
- 12(69)
- 16(81)
- 20(123)
- 22(100)
- 30(224)
- 35(174)
- 40(187)
- 45(151)
- 50(149)
- 55(92)
- 60(159)
- 65(90)
- 70(105)
- 75(77)
- 80(85)
- 85(68)
- 90(60)
- 100(81)
- 120(58)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(12)
- 50(16)
- 60(17)
- 65(19)
- 70(22)
- 75(12)
- 80(10)
- 85(14)
- 90(25)
- 100(61)
- 105(14)
- 110(41)
- 125(38)
- 130(22)
- 135(25)
- 140(14)
- 150(23)
- 165(10)
- 180(7)
- 200(11)
- 全長(mm)をもっと見る
45・50・60・65・70・75・80・85・90・100・105・110・125・130・135・140・150・165・180・200・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(3)
- TiAlNコーティング(4)
- TiCNコーティング(11)
- TiNコーティング(8)
- その他(9)
- ノンコート(33)
- 特殊コーティング(7)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
ブランド
- 日研工作所(68)
- EIKO(栄工舎)(43)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(27)
- グーリング(16)
- 岡崎精工(15)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- WIDIN(4)
- 第一ツール(4)
- 大見工業(3)
- アサヒ工具(3)
- 協和精工(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- TRUSCO(2)
- 三洋工具(2)
- エス・ケーシンカイ(2)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ブランドをもっと見る
日研工作所・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・グーリング・岡崎精工・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・第一ツール・大見工業・アサヒ工具・協和精工・ヤマト(切削工具)・TRUSCO・三洋工具・エス・ケーシンカイ・Mテクニカ(旧ツァーレン)・OSG(オーエスジー)・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬底刃付リーマー
協和精工¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラル外径公差(mm)+0.005/0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
タフカットスキルリーマー
日研工作所¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥7,698~税込¥8,468~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
マシンリーマ ショート/スタブ用
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ