絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.32(2)
- 5.1(2)
- 5.11(2)
- 5.12(2)
- 5.13(2)
- 5.14(2)
- 5.15(2)
- 5.16(2)
- 5.17(2)
- 5.18(2)
- 5.19(2)
- 5.2(2)
- 5.21(2)
- 5.22(2)
- 5.23(2)
- 5.24(2)
- 5.25(2)
- 5.26(2)
- 5.27(2)
- 5.28(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(2)
刃形状
- ストレート(2)
材質
- サーメット(1)
- ハイス(4)
- 合金工具鋼(2)
- 超硬合金(4)
刃長(mm)
- 42
- 12(69)
- 16(81)
- 20(123)
- 22(101)
- 25(214)
- 30(225)
- 35(174)
- 40(188)
- 45(152)
- 50(151)
- 55(93)
- 60(160)
- 65(91)
- 70(106)
- 75(78)
- 80(85)
- 85(72)
- 90(60)
- 100(81)
- 120(58)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 60(2)
- 75(3)
- 85(2)
- 134(1)
- 141(1)
60・75・85・134・141
コーティング
- その他(2)
- ノンコート(1)
その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
- 大見工業(2)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・大見工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬Vリーマ
大見工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
超硬Vリーマ
大見工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から9日以内出荷特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク