カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.5(17)
- 5(15)
- 5.5(14)
- 11(15)
- 11.1(19)
- 11.2(16)
- 11.3(16)
- 11.4(13)
- 11.5(20)
- 11.6(10)
- 11.7(10)
- 12(25)
- 12.01(13)
- 12.02(13)
- 12.03(13)
- 12.04(13)
- 12.05(13)
- 12.5(13)
- 13(17)
- 13.5(17)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(62)
- テーパシャンク(28)
刃形状
- ストレート(56)
- スパイラル(49)
材質
- コバルトハイス(23)
- ハイス(92)
- 合金工具鋼(1)
- 粉末ハイス(9)
- 超硬合金(38)
刃長(mm)
- 45
- 12(69)
- 16(81)
- 20(123)
- 22(100)
- 25(208)
- 30(224)
- 35(174)
- 40(189)
- 50(153)
- 55(94)
- 60(163)
- 65(92)
- 70(111)
- 75(83)
- 80(91)
- 85(73)
- 90(67)
- 100(88)
- 120(65)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 80(6)
- 85(18)
- 90(42)
- 95(26)
- 100(13)
- 120(22)
- 165(9)
- 170(24)
- 180(27)
- 200(3)
- 205(4)
- 240(8)
- 250(4)
- 255(4)
- 260(5)
- 265(3)
- 280(4)
- 300(7)
- 325(3)
- 350(4)
- 全長(mm)をもっと見る
80・85・90・95・100・120・165・170・180・200・205・240・250・255・260・265・280・300・325・350・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiAlNコーティング(2)
- TiCNコーティング(2)
- TiNコーティング(4)
- その他(2)
- ノンコート(50)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(61)
- 岡崎精工(23)
- 日研工作所(20)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(13)
- 大洋ツール(12)
- グーリング(3)
- WIDIN(3)
- 第一ツール(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 協和精工(2)
- 三洋工具(2)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ミエラセン(1)
- アサヒ工具(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・日研工作所・F.P.(エフ・ピー・ツール)・大洋ツール・グーリング・WIDIN・第一ツール・エスコ・TRUSCO・協和精工・三洋工具・Mテクニカ(旧ツァーレン)・OSG(オーエスジー)・ミエラセン・アサヒ工具・エス・ケーシンカイ・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
ハンドリーマ
岡崎精工¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ
岡崎精工¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
マシンリーマー MR
大洋ツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬底刃付リーマー
協和精工¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0