絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9(2)
- 9.1(2)
- 9.2(2)
- 9.3(2)
- 9.4(2)
- 9.5(2)
- 9.6(2)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 10.95(1)
- 10.96(1)
- 10.97(1)
- 10.98(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(3)
刃形状
- ストレート(4)
- スパイラル(2)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(3)
- 超硬合金(1)
刃長(mm)
- 65
- 12(5)
- 15(6)
- 18(4)
- 20(7)
- 25(7)
- 27(4)
- 30(13)
- 35(11)
- 40(15)
- 45(13)
- 50(10)
- 55(7)
- 60(11)
- 70(7)
- 75(5)
- 80(4)
- 85(4)
- 100(3)
- 105(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100(1)
- 120(1)
- 125(4)
- 130(1)
100・120・125・130
コーティング
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(1)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- 岡崎精工(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・TRUSCO・EIKO(栄工舎)
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング