絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(6)
  • 11(10)
  • 12(11)
  • 13.1(15)
  • 13.2(19)
  • 13.3(17)
  • 13.4(17)
  • 13.5(22)
  • 13.6(19)
  • 13.7(19)
  • 13.8(21)
  • 13.9(19)
  • 13.95(7)
  • 13.96(7)
  • 13.97(9)
  • 13.98(10)
  • 13.99(10)
  • 14(28)
  • 14.02(6)
  • 14.04(6)
シャンク
  • ストレートシャンク(21)
  • テーパシャンク(17)
刃形状
  • ストレート(32)
  • スパイラル(15)
材質
  • コバルトハイス(12)
  • サーメット(2)
  • ハイス(46)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(19)
刃長(mm)
  • 85
  • 12(69)
  • 16(81)
  • 20(123)
  • 22(101)
  • 25(213)
  • 30(225)
  • 35(174)
  • 40(190)
  • 45(154)
  • 50(155)
  • 55(95)
  • 60(164)
  • 65(93)
  • 70(112)
  • 75(84)
  • 80(91)
  • 90(67)
  • 100(88)
  • 120(65)
全長(mm)
  • 125(1)
  • 130(20)
  • 165(29)
  • 170(2)
  • 175(1)
  • 190(14)
  • 202(1)
  • 215(1)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 290(2)
  • 325(5)
  • 390(2)
125・130・165・170・175・190・202・215・270・280・290・325・390
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • TiNコーティング(3)
  • ノンコート(15)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • グーリング(13)
  • 大洋ツール(11)
  • 岡崎精工(10)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(9)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • 新開工具(2)
  • サンドビック(1)
  • 日研工作所(1)
  • ノーブランド(1)
  • アサヒ工具(1)
  • エス・ケーシンカイ(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
EIKO(栄工舎)・グーリング・大洋ツール・岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・住友電工ハードメタル・TRUSCO・エスコ・新開工具・サンドビック・日研工作所・ノーブランド・アサヒ工具・エス・ケーシンカイ・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工

    チャッキングリーマ(MT)

    岡崎精工
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
  • 3-16mm テーパーリーマー エスコ

    3-16mm テーパーリーマー

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA568DD-16
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • リーマ HS S柄 HR14 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR14

    EIKO(栄工舎)
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR13 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR13

    EIKO(栄工舎)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃マシンリーマ

    岡崎精工
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    ねじれ角(°)8食付角(°)45
  • マシンリーマ ノーブランド

    マシンリーマ

    ノーブランド
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR1

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
  • チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート 167812.000                    8561 グーリング

    アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート 167812.000 8561

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    9日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。トラスコ品番233-2855材質超硬刃数6全長(mm)130タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)19表面処理carboコート首下長(mm)85給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.015、+0.008シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリング

    アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。公差穴用。トラスコ品番233-2623材質超硬刃数6全長(mm)130タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)19表面処理carboコート首下長(mm)85給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)+0.015、+0.008シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    83,980税込92,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    75,980税込83,578
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
  • 高速加工用リーマ レギュラ グーリング

    高速加工用リーマ レギュラ

    グーリング
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷
    サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラ グーリング

    高速加工用リーマ レギュラ

    グーリング
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
  • 鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリング

    鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート

    グーリング
    91,980税込101,178
    1本
    4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式内部給油
  • 鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリング

    鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式シャンクスルー
リーマ