カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.7(6)
- 7.8(6)
- 7.9(6)
- 7.99(6)
- 8(14)
- 8.01(7)
- 8.02(7)
- 8.03(7)
- 8.04(6)
- 8.1(8)
- 10.4(7)
- 10.5(8)
- 10.6(7)
- 10.7(7)
- 10.8(7)
- 10.9(7)
- 10.97(6)
- 10.98(6)
- 10.99(6)
- 11(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(40)
- テーパシャンク(3)
刃形状
- ストレート(31)
- スパイラル(21)
材質
- コバルトハイス(7)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(39)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(33)
刃長(mm)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(8)
- 24(4)
- 25(2)
- 29(8)
- 30(3)
- 34(1)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(1)
- 55(4)
- 60(31)
- 65(4)
- 75(2)
- 78(2)
- 87(6)
全長(mm)
- 115
- 50(88)
- 60(137)
- 70(130)
- 75(84)
- 80(155)
- 90(129)
- 100(185)
- 110(158)
- 120(120)
- 125(122)
- 130(178)
- 135(85)
- 140(112)
- 150(209)
- 160(169)
- 165(101)
- 170(150)
- 180(120)
- 200(94)
- 230(87)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiAlNコーティング(1)
- TiCNコーティング(4)
- TiNコーティング(2)
- その他(5)
- ノンコート(21)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(23)
- 日研工作所(19)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(17)
- 岡崎精工(6)
- 大見工業(4)
- TRUSCO(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 大洋ツール(1)
- 三洋工具(1)
- ベック(1)
EIKO(栄工舎)・日研工作所・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・大見工業・TRUSCO・ニチアロイ(日本超硬)・DIJET(ダイジェット工業)・SK(新潟精機)・大洋ツール・三洋工具・ベック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ハンドリーマ
岡崎精工¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬Vリーマ
大見工業¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
超硬ミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜シャンク(MT No.)MT1
タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥32,980~税込¥36,278~1本ほか6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥159,800~税込¥175,780~1箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005