絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.61(1)
- 10.62(1)
- 10.63(1)
- 10.64(1)
- 10.65(1)
- 10.66(1)
- 10.67(1)
- 10.68(1)
- 10.69(1)
- 10.7(1)
- 10.71(1)
- 10.72(1)
- 10.73(1)
- 10.95(2)
- 10.96(2)
- 10.97(2)
- 10.98(2)
- 10.99(2)
- 11(3)
- 11.01(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(2)
刃形状
- スパイラル(2)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(1)
刃長(mm)
- 41(4)
全長(mm)
- 142
- 50(88)
- 60(137)
- 70(130)
- 75(84)
- 80(155)
- 90(129)
- 100(185)
- 110(159)
- 120(120)
- 125(122)
- 130(178)
- 135(85)
- 140(112)
- 150(209)
- 160(169)
- 165(101)
- 170(150)
- 180(120)
- 200(94)
- 230(87)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(2)
ノンコート
ブランド
- グーリング(1)
- ワルター(1)
- 岡崎精工(2)
グーリング・ワルター・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクねじれ角(°)左20食付角(°)45
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥7,898~税込¥8,688~1本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ