カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16(7)
- 25.1(8)
- 25.2(8)
- 25.3(8)
- 25.4(8)
- 25.5(10)
- 25.6(8)
- 25.7(8)
- 25.8(8)
- 25.9(8)
- 26(13)
- 26.5(9)
- 27(13)
- 27.5(8)
- 28(13)
- 29(12)
- 29.5(8)
- 30(12)
- 31(9)
- 32(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(7)
- テーパシャンク(31)
刃形状
- ストレート(29)
- スパイラル(12)
材質
- コバルトハイス(16)
- ハイス(33)
- 合金工具鋼(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(14)
刃長(mm)
- 30(3)
- 35(4)
- 45(4)
- 48(2)
- 50(2)
- 70(5)
- 75(10)
- 80(2)
- 90(2)
- 98(2)
- 100(1)
- 140(13)
- 150(2)
- 155(1)
- 165(3)
- 180(1)
- 181(1)
- 190(1)
- 200(7)
- 230(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 280
- 50(88)
- 60(135)
- 70(129)
- 75(82)
- 80(154)
- 90(128)
- 100(183)
- 110(158)
- 120(120)
- 125(121)
- 130(174)
- 135(85)
- 140(112)
- 150(209)
- 160(169)
- 165(100)
- 170(150)
- 180(120)
- 200(94)
- 230(87)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(16)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(15)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- アサヒ工具(4)
- エス・ケーシンカイ(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- ベック(1)
- ミエラセン(1)
- ヤマト(切削工具)(4)
- 三洋工具(1)
- 大洋ツール(5)
- 岡崎精工(15)
- 新開工具(1)
- 日研工作所(7)
- 第一ツール(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・アサヒ工具・エス・ケーシンカイ・ニチアロイ(日本超硬)・ベック・ミエラセン・ヤマト(切削工具)・三洋工具・大洋ツール・岡崎精工・新開工具・日研工作所・第一ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥43,740~税込¥48,114~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
マシンリーマ
岡崎精工¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から8日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
ブリッジリーマ
岡崎精工¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から6日以内出荷リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
マシンリーマ
ミエラセン¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ロングブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51刃数3全長(mm)280直径(Φmm)15刃長(mm)45表面処理イオン窒化首下長(mm)200シャンク(MT No.)MT2ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さ(mm)9.5
ロングマシンリーマ
アサヒ工具¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
マシンリーマ
アサヒ工具¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
樹脂用半月ドリル(ロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40~50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)用途樹脂材質K10首下長(mm)100コーティングノンコート
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥339,800~税込¥373,780~1本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
アジャスタブルリーマー
ベック¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から9日以内出荷刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。 刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。 一番前に出した時が最小径になります。用途広範囲の穴仕上げ加工に。 特に薄い材料や穴の径修正時に。材質替刃:高速度鋼(HSS)
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート