絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 28.1(1)
- 28.2(2)
- 28.3(2)
- 28.4(2)
- 28.5(5)
- 28.6(1)
- 28.7(1)
- 28.8(1)
- 28.9(1)
- 29(7)
- 29.01(1)
- 29.02(1)
- 29.03(1)
- 29.04(1)
- 29.05(1)
- 29.1(1)
- 29.2(1)
- 29.3(1)
- 29.5(5)
- 30(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(7)
刃形状
- ストレート(6)
- スパイラル(2)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(9)
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(1)
刃長(mm)
- 50(1)
- 109(1)
- 150(10)
全長(mm)
- 305
- 50(88)
- 60(137)
- 70(130)
- 75(84)
- 80(155)
- 90(129)
- 100(185)
- 110(159)
- 120(120)
- 125(122)
- 130(178)
- 135(85)
- 140(112)
- 150(209)
- 160(169)
- 165(101)
- 170(150)
- 180(120)
- 200(94)
- 230(87)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(2)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 三洋工具(1)
- 大洋ツール(5)
- 岡崎精工(3)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・三洋工具・大洋ツール・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ
岡崎精工¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0