カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.97(29)
- 2.98(31)
- 3(48)
- 3.01(34)
- 3.02(35)
- 3.03(36)
- 3.04(34)
- 3.05(34)
- 3.1(29)
- 3.2(29)
- 3.3(30)
- 3.4(29)
- 3.5(30)
- 3.7(28)
- 3.8(28)
- 3.9(28)
- 3.97(32)
- 3.98(32)
- 3.99(32)
- 4(45)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(64)
刃形状
- ストレート(28)
- スパイラル(60)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(8)
- ハイス(36)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(85)
刃長(mm)
- 6(2)
- 8(5)
- 10(7)
- 12(7)
- 13(1)
- 15(10)
- 16(21)
- 18(24)
- 20(33)
- 22(7)
- 24(2)
- 25(17)
- 26(1)
- 27(19)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(26)
- 32(1)
- 42(2)
- 50(2)
全長(mm)
- 60
- 50(88)
- 70(129)
- 75(82)
- 80(154)
- 90(128)
- 100(183)
- 110(158)
- 120(120)
- 125(121)
- 130(174)
- 135(85)
- 140(112)
- 150(209)
- 160(169)
- 165(100)
- 170(150)
- 180(120)
- 200(94)
- 230(87)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(4)
- TiAlNコーティング(4)
- TiCNコーティング(12)
- TiNコーティング(4)
- その他(10)
- ノンコート(33)
- 特殊コーティング(3)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(53)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(14)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- TRUSCO(1)
- WIDIN(3)
- アサヒ工具(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- グーリング(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- 三洋工具(1)
- 協和精工(4)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(24)
- 日研工作所(22)
- 第一ツール(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・TRUSCO・WIDIN・アサヒ工具・エス・ケーシンカイ・グーリング・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・協和精工・大洋ツール・岡崎精工・日研工作所・第一ツール
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から8日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
超硬底刃付リーマー
協和精工¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラル外径公差(mm)+0.005/0
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ストレートリーマ
WIDIN¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜