絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.97(2)
  • 3.98(2)
  • 3.99(2)
  • 4(4)
  • 4.01(2)
  • 4.02(2)
  • 4.03(2)
  • 4.2(2)
  • 4.97(4)
  • 4.98(4)
  • 4.99(3)
  • 5(10)
  • 5.02(3)
  • 5.03(4)
  • 5.97(4)
  • 5.98(4)
  • 6(12)
  • 6.03(4)
  • 6.5(4)
  • 10(2)
材質
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(14)
刃長(mm)
  • 12(14)
  • 16(6)
  • 19(2)
  • 36(2)
  • 40(15)
全長(mm)
  • 76
  • 50(88)
  • 60(135)
  • 70(129)
  • 75(82)
  • 80(154)
  • 90(128)
  • 100(183)
  • 110(158)
  • 120(120)
  • 125(121)
  • 130(174)
  • 135(85)
  • 140(112)
  • 150(209)
  • 160(169)
  • 165(100)
  • 170(150)
  • 180(120)
  • 200(94)
  • 230(87)
ブランド
  • グーリング(12)
  • 住友電工ハードメタル(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
  • 高速加工用リーマ レギュラ グーリング

    高速加工用リーマ レギュラ

    グーリング
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    4日以内出荷
    サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラ グーリング

    高速加工用リーマ レギュラ

    グーリング
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    4日以内出荷
    サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
  • 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

    グーリング
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
  • 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

    グーリング
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
  • 鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリング

    鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート

    グーリング
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式内部給油
  • 鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリング

    鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート

    グーリング
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式シャンクスルー
  • アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリング

    アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート

    グーリング
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    20日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式シャンクスルー
  • アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリング

    アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート

    グーリング
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    20日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式内部給油
  • ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686 グーリング

    ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686

    グーリング
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
リーマ