絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.11(4)
- 5.15(6)
- 5.2(10)
- 5.3(8)
- 5.4(8)
- 5.41(4)
- 5.42(4)
- 5.43(4)
- 5.44(4)
- 5.45(7)
- 5.46(4)
- 5.47(4)
- 5.48(4)
- 5.49(4)
- 5.5(14)
- 5.51(4)
- 5.6(6)
- 10(3)
- 12(4)
- 12.1(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(22)
- テーパシャンク(1)
刃形状
- ストレート(15)
- スパイラル(14)
材質
- コバルトハイス(6)
- サーメット(2)
- ハイス(23)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(10)
刃長(mm)
- 9.5(1)
- 20(2)
- 28(1)
- 30(1)
- 35(4)
- 40(2)
- 45(26)
- 50(3)
- 55(1)
- 65(1)
- 68(1)
全長(mm)
- 95
- 50(89)
- 60(139)
- 70(132)
- 80(157)
- 90(131)
- 100(187)
- 110(161)
- 120(122)
- 125(122)
- 130(178)
- 135(85)
- 140(112)
- 150(210)
- 160(173)
- 165(104)
- 170(156)
- 180(125)
- 200(100)
- 210(85)
- 230(93)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiAlNコーティング(1)
- TiCNコーティング(1)
- TiNコーティング(1)
- その他(2)
- ノンコート(15)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(16)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(9)
- 岡崎精工(5)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- アサヒ工具(1)
- 大洋ツール(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 三洋工具(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・エスコ・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・TRUSCO・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥23,980~税込¥26,378~1本ほか6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
5.5x 95mm ハンドリーマー
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA827HT-10材質コバルトハイス刃数4全長(mm)95刃長(mm)45刃形ストレート刃径(Φmm)5.5シャンクストレートシャンク
ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
スチール用 SVリーマ
大見工業¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。材質超硬被削材鉄、FCD、ステンレス等刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTIALNコーディングRoHS指令(10物質対応)対応
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH
DIJET(ダイジェット工業)¥46,980税込¥51,6781本5日以内出荷から8日以内出荷材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCNコーティング