絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(6)
  • 12.01(2)
  • 12.02(2)
  • 12.03(2)
  • 12.04(2)
  • 12.05(2)
  • 12.1(4)
  • 12.2(4)
  • 12.3(4)
  • 12.4(4)
  • 12.5(5)
  • 12.6(4)
  • 12.7(4)
  • 12.8(4)
  • 12.9(4)
  • 12.95(2)
  • 12.96(2)
  • 12.97(2)
  • 12.98(2)
  • 12.99(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(2)
  • テーパシャンク(3)
刃形状
  • ストレート(4)
  • スパイラル(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(8)
刃長(mm)
  • 50
  • 15(6)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 25(10)
  • 29(3)
  • 30(4)
  • 31(6)
  • 40(5)
  • 45(23)
  • 75(28)
  • 80(33)
  • 85(4)
  • 95(5)
  • 100(6)
  • 150(5)
  • 160(8)
  • 194(3)
  • 200(13)
  • 250(5)
全長(mm)
  • 120(4)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(1)
  • 225.5(1)
  • 245.5(1)
120・160・165・170・180・190・225.5・245.5
コーティング
  • ノンコート(2)
ノンコート
ブランド
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • WIDIN(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • 三洋工具(1)
ヤマト(切削工具)・WIDIN・EIKO(栄工舎)・岡崎精工・三洋工具
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リーマ :「R12」の検索結果

リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ストレートリーマ WIDIN

    超硬ストレートリーマ

    WIDIN
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • リーマ 超硬S CSR12 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR12

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    材質K10シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 MR

    ヤマト(切削工具)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 MR

    ヤマト(切削工具)
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2シャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • リーマ 超硬付 T柄 LMR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 T柄 LMR

    ヤマト(切削工具)
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ