カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- ハンドリーマ(5)
- マシンリーマ(15)
- ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)(3)
- チャッキングリーマ(4)
- テーパーピンリーマ(6)
- ショートリーマ(2)
- テーパーリーマ(1)
- リーマ
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
60・110・140.5・185・200・210・230・260・265・270・280・290・300・310・320・325・330・430・445・500・全長(mm)をもっと見る
ブランド
大洋ツール・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・エスコ・日研工作所・エス・ケーシンカイ・F.P.(エフ・ピー・ツール)・三洋工具
リーマ :「T3」の検索結果
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

マシンリーマ
岡崎精工¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
EIKO(栄工舎)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から3日以内出荷1/50テーパー 直刃 MT軸用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
マシンリーマ
岡崎精工¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
16.0x185mm ハンドリーマー
エスコ¥9,250税込¥10,1751個当日出荷エスコ品番EA827HT-31材質コバルトハイス刃数4全長(mm)185刃長(mm)95刃形ストレート刃径(Φmm)16シャンクストレートシャンク
マシンリーマ
岡崎精工¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT
大洋ツール¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金表面処理ノンコート
マシン用テーパーピンリーマー TPRT
大洋ツール¥91,980~税込¥101,178~1本当日出荷から翌々日出荷MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
18.0x200mm ハンドリーマー
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷エスコ品番EA827HT-35材質コバルトハイス刃数4全長(mm)200刃長(mm)105刃形ストレート刃径(Φmm)18シャンクストレートシャンク
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
ラフ・フィニッシュテーパーピンリーマ RF-TPRT
大洋ツール¥129,800~税込¥142,780~1本翌々日出荷MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)0
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT
大洋ツール¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT
大洋ツール¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)左40
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥59,980~税込¥65,978~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005