絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
602件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアパーツ(内爪) 小林鉄工

    スペアパーツ(内爪)

    小林鉄工
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    シャフト材の外径把握やパイプなどの内径把握に使用
  • スペアパーツ(下爪) 小林鉄工

    スペアパーツ(下爪)

    小林鉄工
    87,980税込96,778
    1個
    15日以内出荷
    硬爪・生爪の装着はボルトにより容易に行えます。分割爪タイプのチャックに装着できます。
  • スペアパーツ(ハンドル) 小林鉄工

    スペアパーツ(ハンドル)

    小林鉄工
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    フライスチャック用操作ハンドル
  • スペアパーツ(ハンドル) 小林鉄工

    スペアパーツ(ハンドル)

    小林鉄工
    4,798税込5,278
    1個
    15日以内出荷
    スクロールチャック用操作ハンドル
  • 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]

    豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。
    用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-10)・小径標準生爪(HO27M-10S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。仕様参考図(爪形状):2トラスコ品番307-5382材質S50C長さ(mm)118幅(mm)45高さ(mm)45ピッチセレーションピッチ:1.5寸法H(mm)45チャック寸法(inch)10寸法A(mm)118寸法F(mm)64寸法D(mm)18寸法E(mm)5寸法B(mm)45寸法M(mm)M14適合チャックH034M10 / H012D10 / H027M10 / H032M12 / H037M10寸法I(mm)25寸法J(mm)1.5寸法G(mm)30寸法K(mm)8適合メーカー豊和工業
  • 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]

    北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    5,898税込6,488
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。切粉対策をサポートする生爪です。
    用途旋盤チャック用。仕様参考図(爪形状):19材質S50Cピッチセレーションピッチ:1.5ピッチ(mm)1.5寸法E(mm)5適合メーカー北川鉄工所
  • 直装型スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工

    直装型スクロールチャック(分割爪タイプ)

    小林鉄工
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    3ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。直送型。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
  • 直装型スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    直装型スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    3ツ爪・一体爪タイプ。内爪・外爪付。直送型。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
  • 普通型スクロールチャック6ツ爪(分割爪タイプ) 小林鉄工

    普通型スクロールチャック6ツ爪(分割爪タイプ)

    小林鉄工
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷
    6ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。前面取付。プレートタイプ。パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。
  • 普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ) 小林鉄工

    普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ)

    小林鉄工
    159,800税込175,780
    1個
    15日以内出荷
    6ツ爪・一体爪タイプ。内爪・外爪付。後面取付。プレートタイプ。パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。
  • 普通型スクロールチャック2ツ爪(分割爪タイプ) 小林鉄工

    普通型スクロールチャック2ツ爪(分割爪タイプ)

    小林鉄工
    89,980税込98,978
    1個
    15日以内出荷
    2ツ爪・分割爪タイプ。生爪付。前面取付。プレートタイプ。バルブ等の異形ワークの把握に適しています。
  • 内径大穴スクロールチャック 小林鉄工

    内径大穴スクロールチャック

    小林鉄工
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    61日以内出荷
    内径大穴スクロールチャック。3ツ爪・5ツ爪・6ツ爪タイプがあります。分割爪タイプ・硬爪・生爪付。全面取付。チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することができます。5ツ爪タイプ、さらに6ツ爪タイプはパイプ状の薄物ワークもヒズミ少なく確実に把握することができます。
  • 内径大穴スクロールチャック 小林鉄工

    内径大穴スクロールチャック

    小林鉄工
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    61日以内出荷
    5ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。前面取付。チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することが把握することができます。パイプ状の薄物ワークもヒズミ少なく確実に把握できます。
  • 内径大穴スクロールチャック 小林鉄工

    内径大穴スクロールチャック

    小林鉄工
    919,800税込1,011,780
    1個
    61日以内出荷
    3ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。前面取付。チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することが把握することができます。
  • ロータリーエアチャック RAC-B 小林鉄工

    ロータリーエアチャック RAC-B

    小林鉄工
    329,800税込362,780
    1個
    46日以内出荷
    インデックスに最適です。手動チャックをエアチャックに取り替えませんか。
  • ロータリーエアチャック RAC-B 小林鉄工

    ロータリーエアチャック RAC-B

    小林鉄工
    349,800税込384,780
    1個
    46日以内出荷
    3ツ爪・生爪付。ワークは常に供給されるエアにより締め付けます。流体圧力シール(特許)の採用により低トルクで回転できます。小型インデックスにも取り付け可能なコンパクトタイプ。エアシリンダー内蔵でフロント取り付け
  • ロータリーエアチャック RAC-B 小林鉄工

    ロータリーエアチャック RAC-B

    小林鉄工
    349,800税込384,780
    1個
    46日以内出荷
    2ツ爪・生爪付。ワークは常に供給されるエアにより締め付けます。流体圧力シール(特許)の採用により低トルクで回転できます。小型インデックスにも取り付け可能なコンパクトタイプ。エアシリンダー内蔵でフロント取り付け
  • ロータリーエアチャック RAC 小林鉄工

    ロータリーエアチャック RAC

    小林鉄工
    439,800税込483,780
    1個
    46日以内出荷
    ワークはシリンダーに密封されたエアにより締め付けます。インデックスに無負荷となりやさしく回転できます。チェックバルブ内蔵でエア中断にも安心。アルミ材質・薄肉ワークの把握に低把握仕様もご相談ください
  • ロータリーエアチャック RAC 小林鉄工

    ロータリーエアチャック RAC

    小林鉄工
    449,800税込494,780
    1個
    46日以内出荷
    インデックス用。3ツ爪ロータリーエアチャック。生爪付。薄型で軽量なコンパクトタイプ。エアシリンダーを内蔵し、フロント取付式です。チェックバルブ内蔵でエア中断時にも安心。低把握力仕様もご相談ください。アルミ材質・薄肉ワークの把握に。
  • ライブグリッパー 小林鉄工

    ライブグリッパー

    小林鉄工
    269,800税込296,780
    1個
    46日以内出荷
    旋盤の芯押台に装着し、長尺パイプを内径から支持し、パイプ外径・端面・内径口元の加工、ネジ加工もできます。煩わしい振れ止め装置は不要です。後面から簡単にハンドル操作ができ、爪は連動で稼働します。強力把握により加工ビビリを防止します。
  • ドリル研磨用スクロールチャック 小林鉄工

    ドリル研磨用スクロールチャック

    小林鉄工
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    6ツ爪。ドリル研磨用。芯振れ調整機能付き。ドリル研磨時のチャッキング用として特に設計され、確実な把握と高精度を有しております。
  • ジグチャック 小林鉄工

    ジグチャック

    小林鉄工
    99,980税込109,978
    1個
    15日以内出荷
    マシニングセンタのクランプ治具に最適。3ツ爪ジグチャック。生爪付。ハンドル位置が上方にあり、テーブルとの干渉が少ない。防塵カバーで切削粉が入らない
  • コンビネーションチャック 小林鉄工

    コンビネーションチャック

    小林鉄工
    429,800税込472,780
    1個
    61日以内出荷
    インデペンデント(爪単動)とスクロール(爪連動)の機能を備えたチャックです。スクロールでチャッキング後インデペンデントで微調整し精密な加工が可能です。異形ワークの連続加工では、インデペンデントで微調整し、スクロールで着脱することにより、2個目からのチャッキング時間を大幅に短縮できます。
  • コンビネーションチャック 小林鉄工

    コンビネーションチャック

    小林鉄工
    319,800税込351,780
    1個
    61日以内出荷
    インデペンデント(爪単動)とスクロール(爪連動)の機能を備えたチャックです。スクロールでチャッキング後インデペンデントで微調整し、精密な加工が可能です。異形ワークの連続加工では、インデペンデントで微調整し、スクロールで着脱することにより、2個目からのチャッキング時間を大幅に短縮できます。本体後面のD寸法(インロー部)は同サイズのスクロールチャックと同じなので、バックプレートを共用できます。(。タップ穴の追加工は必要です。)
  • エアジグチャック 小林鉄工

    エアジグチャック

    小林鉄工
    229,800税込252,780
    1個
    31日以内出荷
    2ツ爪・生爪付。定置型エアチャック、マシニングセンタ・フライス盤・ボール盤に最適です。エアシリンダーを内蔵し、フロント取り付け式です。エア配管をしてすぐに使用できます。小型機への搭載も可能な軽量設計
  • インデペンデントチャック(直装型) 小林鉄工

    インデペンデントチャック(直装型)

    小林鉄工
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    4ツ爪単動チャック。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。
  • インデペンデントチャック(普通型) 小林鉄工

    インデペンデントチャック(普通型)

    小林鉄工
    73,980税込81,378
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    4ツ爪単動チャック。特殊鋼製の爪やネジ棒を使用し、バックラッシュを抑えた設計です。丸ものワークや異形ワークの把握に適しています。
  • 硬爪(エアチャック用) 小林鉄工

    硬爪(エアチャック用)

    小林鉄工
    99,980税込109,978
    1個
    15日以内出荷
    方向を替えて取り付けることで内爪・外爪いずれにも使用できます。エアチャックに装着できます。
  • 硬爪(TV用) 小林鉄工

    硬爪(TV用)

    小林鉄工
    22,980税込25,278
    1個
    15日以内出荷
    方向を替えて取り付けることで内爪・外爪いずれにも使用できます。ジグチャックに装着できます。
  • 生爪(一体生爪) 小林鉄工

    生爪(一体生爪)

    小林鉄工
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    生爪成形により高精度が得られ掴みキズがつきません。SCタイプのチャックに装着し使用します。
  • 生爪(一体生爪) 小林鉄工

    生爪(一体生爪)

    小林鉄工
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    生爪成形により高精度が得られ掴みキズがつきません。MCタイプのチャックに装着し使用します。
  • 生爪(エアチャック用) 小林鉄工

    生爪(エアチャック用)

    小林鉄工
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    生爪成形により高精度が得られ掴みキズがつきません。エアチャックに装着し使用します。
  • 生爪(TV用) 小林鉄工

    生爪(TV用)

    小林鉄工
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    生爪成形により高精度が得られ掴みキズがつきません。TVタイプのチャックに装着し使用します。
  • スペアパーツ(硬爪) 小林鉄工

    スペアパーツ(硬爪)

    小林鉄工
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    方向を替えて取り付けることで内爪・外爪いずれにも使用できます。分割爪タイプのチャックに装着できます。
  • スペアパーツ(外爪) 小林鉄工

    スペアパーツ(外爪)

    小林鉄工
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    フランジ等の外径把握に使用
  • スペアパーツ(内爪) 小林鉄工

    スペアパーツ(内爪)

    小林鉄工
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    シャフト材の外径把握やパイプなどの内径把握に使用
  • スペアパーツ(下爪) 小林鉄工

    スペアパーツ(下爪)

    小林鉄工
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    硬爪・生爪の装着はボルトにより容易に行えます。分割爪タイプのチャックに装着できます。
  • 3爪ロータリーチャック VERTEX(バーテックス)

    3爪ロータリーチャック

    VERTEX(バーテックス)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    硬爪タイプです。
    質量(kg)18
  • 3爪ロータリーチャック VERTEX(バーテックス)

    3爪ロータリーチャック

    VERTEX(バーテックス)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    硬爪タイプです。
    質量(kg)30.5
  • 4爪ロータリーチャック VERTEX(バーテックス)

    4爪ロータリーチャック

    VERTEX(バーテックス)
    99,980税込109,978
    1台
    100日以内出荷
    硬爪タイプです。
スクロールチャック