絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9(10)
- 9.01(6)
- 9.02(6)
- 9.03(6)
- 9.04(6)
- 9.05(6)
- 9.06(7)
- 9.07(7)
- 9.08(7)
- 9.09(7)
- 9.1(6)
- 9.11(7)
- 9.12(6)
- 9.13(6)
- 9.14(6)
- 9.15(6)
- 9.16(6)
- 9.17(6)
- 9.18(6)
- 9.5(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(15)
- スパイラル(5)
シャンク
- ストレートシャンク(18)
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(16)
- 超硬合金(2)
刃長(mm)
- 20(2)
- 40(1)
- 65(21)
全長(mm)
- 125
- 60(21)
- 65(18)
- 80(31)
- 90(25)
- 100(35)
- 105(18)
- 110(17)
- 115(24)
- 120(21)
- 130(34)
- 140(23)
- 150(27)
- 160(22)
- 165(28)
- 170(25)
- 185(19)
- 200(23)
- 210(21)
- 270(18)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(12)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
- 岡崎精工(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- アサヒ工具(1)
- 三洋工具(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・TRUSCO・エスコ・アサヒ工具・三洋工具
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9(10)
9.06(7)
9.07(7)
9.08(7)
9.09(7)
9.11(7)
9.16(6)
9.17(6)
9.18(6)
9.5(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
9.5x125mm ハンドリーマー
エスコ¥5,470税込¥6,0171個翌日出荷エスコ品番EA827HT-18材質コバルトハイス刃数4全長(mm)125刃長(mm)65刃形ストレート刃径(Φmm)9.5シャンクストレートシャンク
ハンドリーマー(スパイラル刃) 9-9.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル(左ねじれ)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から103日以内出荷被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング