絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.5
- 3(41)
- 4(38)
- 5(55)
- 6(54)
- 6.5(36)
- 7(46)
- 8(53)
- 9(45)
- 10(55)
- 11(45)
- 11.5(36)
- 12(48)
- 14(43)
- 15(38)
- 16(45)
- 17(37)
- 18(43)
- 19(37)
- 20(43)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(4)
- テーパシャンク(13)
刃形状
- ストレート(11)
- スパイラル(13)
刃長(mm)
- 19(2)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(2)
- 38(1)
- 40(3)
- 45(2)
- 48(1)
- 51(1)
- 55(1)
- 60(4)
- 70(9)
- 95(1)
- 102(1)
- 150(3)
- 200(4)
材質
- コバルトハイス(11)
- ハイス(25)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 70(1)
- 71(1)
- 80(3)
- 105(1)
- 115(1)
- 125(2)
- 133(1)
- 135(3)
- 140(1)
- 145(2)
- 155(2)
- 160(8)
- 170(2)
- 175(1)
- 180(1)
- 240(3)
- 250(1)
- 290(2)
- 300(2)
70・71・80・105・115・125・133・135・140・145・155・160・170・175・180・240・250・290・300
コーティング
- その他(1)
- ノンコート(5)
その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(10)
- 岡崎精工(7)
- エス・ケーシンカイ(5)
- グーリング(4)
- 日研工作所(3)
- 大洋ツール(2)
- 新開工具(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・エス・ケーシンカイ・グーリング・日研工作所・大洋ツール・新開工具・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ニチアロイ(日本超硬)
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(55)
6(54)
7(46)
8(53)
9(45)
10(55)
11(45)
12(48)
16(45)
20(43)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥7,898税込¥8,6881本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
マシンリーマ ショート/スタブ用
グーリング¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
グーリング¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
グーリング¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ストップホールリーマS柄
新開工具¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストップホールリーマMT柄
新開工具¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6