絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17
- 3(43)
- 4(40)
- 5(55)
- 6(56)
- 6.5(35)
- 7(47)
- 7.5(35)
- 8(55)
- 9(46)
- 10(57)
- 10.5(35)
- 11(45)
- 11.5(36)
- 12(51)
- 14(44)
- 15(38)
- 16(44)
- 18(43)
- 19(37)
- 20(44)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(3)
- テーパシャンク(14)
刃形状
- ストレート(12)
- スパイラル(10)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(24)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(7)
刃長(mm)
- 25(4)
- 30(1)
- 35(4)
- 55(2)
- 60(3)
- 64(2)
- 65(2)
- 100(12)
- 102(4)
- 120(1)
- 135(1)
- 180(1)
- 200(4)
- 250(4)
- 270(1)
- 300(3)
- 400(1)
全長(mm)
- 17(1)
- 140(1)
- 150(4)
- 180(2)
- 185(3)
- 190(2)
- 200(4)
- 205(1)
- 210(1)
- 215(1)
- 220(10)
- 230(1)
- 245(1)
- 280(1)
- 300(2)
- 330(2)
- 350(2)
- 380(2)
- 400(2)
- 430(2)
- 全長(mm)をもっと見る
17・140・150・180・185・190・200・205・210・215・220・230・245・280・300・330・350・380・400・430・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- ノンコート(6)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(7)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- エス・ケーシンカイ(5)
- グーリング(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ノーブランド(1)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(7)
- 新開工具(4)
- 日研工作所(4)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・エス・ケーシンカイ・グーリング・ニチアロイ(日本超硬)・ノーブランド・大洋ツール・岡崎精工・新開工具・日研工作所
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(55)
6(56)
7(47)
8(55)
9(46)
10(57)
11(45)
12(51)
16(44)
20(44)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ
岡崎精工¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から8日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
マシンリーマ
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート
グーリング¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式内部給油
鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート
グーリング¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式シャンクスルー
アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート
グーリング¥119,800税込¥131,7801本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥119,800税込¥131,7801本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
付刃油穴付リーマ
ニチアロイ(日本超硬)¥81,980税込¥90,1781本翌々日出荷不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥97,980税込¥107,7781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストップホールリーマS柄
新開工具¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストップホールリーマMT柄
新開工具¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ニュースタッキングリーマS柄
新開工具¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
EIKO(栄工舎)¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷から3日以内出荷1/50テーパー 直刃 MT軸用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥43,980~税込¥48,378~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
底付き穴用タフカットスキルリーマロング(ストレートシャンク)
日研工作所¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。SRS-Fのロングタイプ(長尺)版です。用途底付き穴の加工に使用できます。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質ハイスねじれ角左ネジレ30食付長さl(mm)0.6
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
『リーマ』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら