絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.8
  • 3(41)
  • 4(38)
  • 5(55)
  • 6(54)
  • 6.5(36)
  • 7(46)
  • 8(53)
  • 9(45)
  • 10(55)
  • 10.5(35)
  • 11(44)
  • 11.5(36)
  • 12(48)
  • 14(43)
  • 15(38)
  • 16(45)
  • 17(37)
  • 18(43)
  • 19(37)
  • 20(43)
シャンク
  • ストレートシャンク(1)
刃形状
  • ストレート(1)
  • スパイラル(3)
刃長(mm)
  • 8(2)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 29(1)
  • 35(2)
  • 45(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(4)
全長(mm)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 61(1)
  • 65(3)
50・60・61・65
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • ノンコート(1)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • グーリング(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・グーリング・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ニチアロイ(日本超硬)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(55)
6(54)
7(46)
8(53)
9(45)
10(55)
11(44)
12(48)
16(45)
20(43)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
  • 超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
    用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 DR

    EIKO(栄工舎)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
マシンリーマ