絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 21
- 3(41)
- 4(38)
- 5(55)
- 6(54)
- 6.5(36)
- 7(46)
- 8(53)
- 9(45)
- 10(55)
- 10.5(35)
- 11(44)
- 11.5(36)
- 12(48)
- 14(43)
- 15(38)
- 16(45)
- 17(37)
- 18(43)
- 19(37)
- 20(43)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(2)
- テーパシャンク(14)
刃形状
- ストレート(11)
- スパイラル(9)
刃長(mm)
- 40(1)
- 60(1)
- 70(3)
- 80(1)
- 110(2)
- 120(8)
- 155(1)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(2)
- 310(1)
材質
- コバルトハイス(9)
- サーメット(1)
- ハイス(16)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 22(1)
- 25.85(1)
- 200(1)
- 210(2)
- 215(1)
- 230(3)
- 240(9)
- 250(1)
- 255(1)
- 330(2)
- 350(2)
- 380(2)
- 400(2)
- 430(3)
22・25.85・200・210・215・230・240・250・255・330・350・380・400・430
コーティング
- ノンコート(6)
ノンコート
ブランド
- 岡崎精工(7)
- EIKO(栄工舎)(6)
- エス・ケーシンカイ(3)
- 大洋ツール(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- サンドビック(1)
- 日研工作所(1)
- ミエラセン(1)
- 新開工具(1)
岡崎精工・EIKO(栄工舎)・エス・ケーシンカイ・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)・サンドビック・日研工作所・ミエラセン・新開工具
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(55)
6(54)
7(46)
8(53)
9(45)
10(55)
11(44)
12(48)
16(45)
20(43)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ
岡崎精工¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
ミエラセン¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
付刃油穴付リーマ
ニチアロイ(日本超硬)¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
EIKO(栄工舎)¥86,980税込¥95,6781本翌々日出荷から3日以内出荷1/50テーパー 直刃 MT軸用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥51,980~税込¥57,178~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜