絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 26
  • 3(42)
  • 4(38)
  • 5(55)
  • 6(54)
  • 6.5(36)
  • 7(47)
  • 8(54)
  • 9(46)
  • 10(56)
  • 10.5(35)
  • 11(45)
  • 11.5(36)
  • 12(49)
  • 14(44)
  • 15(38)
  • 16(45)
  • 17(37)
  • 18(42)
  • 19(37)
  • 20(44)
シャンク
  • ストレートシャンク(2)
  • テーパシャンク(15)
刃形状
  • ストレート(12)
  • スパイラル(9)
刃長(mm)
  • 22(4)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 124(4)
  • 130(2)
  • 140(8)
  • 165(1)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 318(1)
  • 400(2)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • サーメット(3)
  • ハイス(16)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(6)
全長(mm)
  • 22(1)
  • 25.85(1)
  • 75(2)
  • 180(4)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 255(1)
  • 270(2)
  • 280(11)
  • 290(1)
  • 349(2)
  • 350(1)
  • 399(2)
  • 400(1)
  • 445(1)
  • 449(2)
  • 450(2)
  • 549(2)
22・25.85・75・180・230・240・250・255・270・280・290・349・350・399・400・445・449・450・549
コーティング
  • ノンコート(6)
ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • アサヒ工具(1)
  • エス・ケーシンカイ(3)
  • グーリング(6)
  • サンドビック(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • ミエラセン(1)
  • 大洋ツール(2)
  • 岡崎精工(7)
  • 新開工具(1)
  • 日研工作所(1)
EIKO(栄工舎)・アサヒ工具・エス・ケーシンカイ・グーリング・サンドビック・ニチアロイ(日本超硬)・ミエラセン・大洋ツール・岡崎精工・新開工具・日研工作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(55)
6(54)
7(47)
8(54)
9(46)
10(56)
11(45)
12(49)
16(45)
20(44)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
  • マシンリーマ ミエラセン

    マシンリーマ

    ミエラセン
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • スパイラルロングマシンリーマ SPLMR EIKO(栄工舎)

    スパイラルロングマシンリーマ SPLMR

    EIKO(栄工舎)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
  • スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    4日以内出荷
    高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    ¥97,980税込¥107,778
    1本
    20日以内出荷
    超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    ¥93,980税込¥103,378
    1本
    4日以内出荷
    超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    4日以内出荷
    超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    ¥97,980税込¥107,778
    1本
    20日以内出荷
    超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
  • 高速加工用リーマ レギュラ グーリング

    高速加工用リーマ レギュラ

    グーリング
    ¥82,980税込¥91,278
    1本
    4日以内出荷
    サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラ グーリング

    高速加工用リーマ レギュラ

    グーリング
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    4日以内出荷
    サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
  • 付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)

    付刃油穴付リーマ

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    翌々日出荷
    不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具

    ニュースタッキングリーマMT柄

    新開工具
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    翌々日出荷
    スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)

    マシン用テーパーピンリーマ TPRT

    EIKO(栄工舎)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1/50テーパー 直刃 MT軸
    用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
  • ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)

    ロングマシンリーマ LMR

    EIKO(栄工舎)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ロングマシンリーマ
    用途ロング材質SKH51刃形ストレート
  • テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)

    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクチャッキングリーマ
    用途貫通穴加工用
  • ロング刃マシンリーマ 岡崎精工

    ロング刃マシンリーマ

    岡崎精工
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • マシンリーマ (G2) アサヒ工具

    マシンリーマ (G2)

    アサヒ工具
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイ

    リーマ HS T柄 ST

    エス・ケーシンカイ
    ¥51,880税込¥57,068
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • リーマ HS T柄 MR2 大洋ツール

    リーマ HS T柄 MR2

    大洋ツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    ¥65,880税込¥72,468
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド サンドビック

    CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド

    サンドビック
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    刃数6
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツール

    リーマ HS T柄 SP-MR

    大洋ツール
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃マシンリーマ

    岡崎精工
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
  • リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS T柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    ¥65,980税込¥72,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • リーマ HS T柄 MR2 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR2

    EIKO(栄工舎)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌々日出荷
  • リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 DRT

    EIKO(栄工舎)
    ¥84,980税込¥93,478
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • ロング刃マシンリーマ 岡崎精工

    ロング刃マシンリーマ

    岡崎精工
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
マシンリーマ