絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.1
- 3(41)
- 4(38)
- 5(55)
- 6(54)
- 6.5(36)
- 7(46)
- 8(53)
- 9(45)
- 10(55)
- 10.5(35)
- 11(44)
- 11.5(36)
- 12(48)
- 14(43)
- 15(38)
- 16(45)
- 17(37)
- 18(43)
- 19(37)
- 20(43)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(2)
- テーパシャンク(6)
刃形状
- ストレート(7)
- スパイラル(6)
刃長(mm)
- 12(2)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(3)
- 25(3)
- 30(1)
- 35(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 45(8)
- 68(1)
- 120(1)
材質
- コバルトハイス(6)
- サーメット(1)
- ハイス(13)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 55(1)
- 63(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(3)
- 76(2)
- 86(1)
- 90(3)
- 95(1)
- 100(1)
- 120(6)
- 180(1)
- 200(1)
55・63・65・70・75・76・86・90・95・100・120・180・200
コーティング
- その他(2)
- ノンコート(5)
その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(7)
- 岡崎精工(4)
- グーリング(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- 日研工作所(2)
- 大洋ツール(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・グーリング・F.P.(エフ・ピー・ツール)・日研工作所・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)・エス・ケーシンカイ
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(55)
6(54)
7(46)
8(53)
9(45)
10(55)
11(44)
12(48)
16(45)
20(43)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ
岡崎精工¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
マシンリーマ ショート/スタブ用
グーリング¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6