絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.025
- 3(42)
- 4(38)
- 5(55)
- 6(54)
- 6.5(35)
- 7(47)
- 8(54)
- 9(46)
- 10(56)
- 10.5(35)
- 11(45)
- 11.5(36)
- 12(49)
- 14(44)
- 15(38)
- 16(45)
- 17(37)
- 18(43)
- 19(37)
- 20(44)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(1)
- スパイラル(3)
材質
- コバルトハイス(1)
- サーメット(1)
- ハイス(3)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(4)
刃長(mm)
- 12(2)
- 24(2)
- 25(3)
- 40(2)
- 42(2)
- 50(2)
- 85(1)
全長(mm)
- 65(1)
- 75(2)
- 76(2)
- 100(3)
- 130(1)
コーティング
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- ノンコート(1)
DLCコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- グーリング(2)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・グーリング
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(55)
6(54)
7(47)
8(54)
9(46)
10(56)
11(45)
12(49)
16(45)
20(44)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0