絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 9(2)
- 10(2)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 41(2)
- 42(3)
- 43(2)
- 44(2)
- 45(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(5)
- スパイラル(4)
全長(mm)
- 100(3)
- 115(1)
- 120(1)
- 210(1)
- 230(1)
- 285(1)
- 290(1)
- 330(1)
- 335(3)
- 340(1)
シャンク
- ストレートシャンク(7)
- テーパシャンク(2)
刃長(mm)
- 55
- 8(17)
- 10(28)
- 12(38)
- 15(28)
- 16(52)
- 18(42)
- 20(62)
- 22(57)
- 24(17)
- 25(112)
- 29(32)
- 30(106)
- 35(56)
- 40(60)
- 45(33)
- 50(34)
- 60(39)
- 65(25)
- 70(25)
- 80(18)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(6)
ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
- TiAlNコーティング(1)
- TiNコーティング(3)
TiAlNコーティング・TiNコーティング
ブランド
- 大見工業(4)
- 日研工作所(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
大見工業・日研工作所・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9(2)
10(2)
22(1)
23(1)
24(1)
41(2)
42(3)
43(2)
44(2)
45(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬Vリーマ
大見工業¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
超硬Vリーマ
大見工業¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から9日以内出荷特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
スチール用 SVリーマ
大見工業¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。材質超硬被削材鉄、FCD、ステンレス等刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTIALNコーディングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vリーマ
大見工業¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から6日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク