カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.7(14)
- 6.8(14)
- 6.9(14)
- 7(18)
- 7.02(10)
- 7.03(10)
- 7.04(10)
- 7.05(10)
- 7.06(10)
- 7.1(18)
- 7.2(16)
- 7.3(17)
- 7.4(16)
- 7.5(19)
- 16.5(10)
- 17(11)
- 17.5(12)
- 18(12)
- 18.5(10)
- 19(10)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(36)
- テーパシャンク(22)
刃形状
- ストレート(46)
- スパイラル(26)
材質
- コバルトハイス(18)
- サーメット(1)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(63)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(16)
刃長(mm)
- 55
- 12(69)
- 16(81)
- 20(123)
- 22(101)
- 25(213)
- 30(225)
- 35(174)
- 40(190)
- 45(154)
- 50(155)
- 60(164)
- 65(93)
- 70(112)
- 75(84)
- 80(91)
- 85(77)
- 90(67)
- 100(88)
- 120(65)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100(6)
- 105(23)
- 110(17)
- 115(4)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(17)
- 150(2)
- 170(1)
- 190(2)
- 200(7)
- 210(9)
- 220(20)
- 230(6)
- 285(2)
- 290(2)
- 300(5)
- 320(3)
- 330(3)
- 335(5)
- 全長(mm)をもっと見る
100・105・110・115・120・130・140・150・170・190・200・210・220・230・285・290・300・320・330・335・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiAlNコーティング(1)
- TiNコーティング(5)
- その他(1)
- ノンコート(28)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(32)
- 岡崎精工(16)
- 日研工作所(12)
- 大洋ツール(10)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(8)
- 大見工業(4)
- TRUSCO(2)
- アサヒ工具(2)
- 三洋工具(2)
- エスコ(1)
- ミエラセン(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 第一ツール(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・日研工作所・大洋ツール・F.P.(エフ・ピー・ツール)・大見工業・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具・エスコ・ミエラセン・ニチアロイ(日本超硬)・第一ツール・エス・ケーシンカイ・ヤマト(切削工具)・Mテクニカ(旧ツァーレン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
マシンリーマ
岡崎精工¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマ
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
半月ピンゲートリーマ
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から7日以内出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。用途NAK材/ダイス鋼/工具鋼材質HAP40刃数1枚刃
マシンリーマー MR
大洋ツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ
ミエラセン¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング