絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.5
  • 3(55)
  • 3.5(47)
  • 4(78)
  • 4.5(49)
  • 5(90)
  • 6(90)
  • 6.5(55)
  • 7(90)
  • 7.5(50)
  • 8(90)
  • 8.5(53)
  • 9(91)
  • 9.5(53)
  • 10(94)
  • 10.5(71)
  • 11(97)
  • 11.1(34)
  • 11.5(71)
  • 12(95)
刃形状
  • ストレート(15)
  • スパイラル(29)
シャンク
  • ストレートシャンク(35)
  • テーパシャンク(2)
全長(mm)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 76(2)
  • 80(17)
  • 85(4)
  • 90(1)
  • 93(1)
  • 95(2)
  • 100(23)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 160(1)
刃長(mm)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 25(22)
  • 26(6)
  • 30(13)
  • 32(1)
  • 35(8)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 65(2)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(55)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • TiAlNコーティング(3)
  • TiCNコーティング(7)
  • TiNコーティング(2)
  • その他(6)
  • ノンコート(16)
DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • 岡崎精工(13)
  • 日研工作所(8)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • ワルター(3)
  • 協和精工(3)
  • 第一ツール(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • 大見工業(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • WIDIN(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • タイテックス(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・日研工作所・RYOCO(菱高精機)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ワルター・協和精工・第一ツール・ヤマト(切削工具)・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・ニチアロイ(日本超硬)・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(78)
5(90)
6(90)
7(90)
8(90)
9(91)
10(94)
11(97)
11.5(71)
12(95)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 超硬底刃付リーマー 協和精工

    超硬底刃付リーマー

    協和精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    4日以内出荷
    1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
    刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • 超硬ストレートリーマ WIDIN

    超硬ストレートリーマ

    WIDIN
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬コーティングTINコーティングシャンク径公差h7
  • 超硬Vリーマ 大見工業

    超硬Vリーマ

    大見工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
    仕様ショートサイズ
  • 超硬ショートパワフルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬ショートパワフルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
  • OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工

    OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    4日以内出荷
    1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
    刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.5 タイテックス

    X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.5

    タイテックス
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5358刃径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • 超硬マシンリーマー ワルター

    超硬マシンリーマー

    ワルター
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬 HSC リーマー ワルター

    超硬 HSC リーマー

    ワルター
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • X・treme Plus超硬 3D DPL Φ5.5 ワルター

    X・treme Plus超硬 3D DPL Φ5.5

    ワルター
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-4898刃径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
  • CBN4枚刃リーマ 協和精工

    CBN4枚刃リーマ

    協和精工
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    翌々日出荷
    ~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

    EIKO(栄工舎)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬パワフルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ハイヘリカル ショートリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)

    岡崎精工
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工

    超硬ソリッドエンド刃付リーマ

    岡崎精工
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ