電線管 (1) 電線管用接続部品 (104) ボックス/カバー (41) 電設用補修材 (2) カテゴリ: 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品ブランド: 未来工業すべて解除
コネクタ( PF管用) 未来工業 当日出荷 から 4日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
防水引込みカバー 未来工業 (10件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
EGスライドボックス(磁石なし) 未来工業 ¥ 9,798税込 ¥ 10,778
1パック(100個)
当日出荷
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類 1ヶ用 適合仕切板 上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数) TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2 差し込みノック接続管(本数) -
コネクタ(PF管用) 未来工業 当日出荷 から 4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ) 未来工業 当日出荷
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様 2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。 色 ミルキーホワイト 適合コネクタ 28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
カップリングPF管用 未来工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
盤用コネクタ 未来工業 (2件のレビュー) 当日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
ジョイントCPアダプター 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
引込みカバーフード (クイックタイプ) 未来工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。
付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。
入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品 ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
カップリング(防水型・PF管用) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途 PF管の相互接続に使用 仕様 ワンタッチ型(防水) 色 ベージュ
極深形パネルボックス 未来工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm) 60 適合壁厚(mm) 2~48 適合配管 TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
半割れカップリングPF管用 未来工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
防雨シート( 電線管用) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品 ページ: 1/ 3