カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(226)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

装飾用プラグ
三桂製作所¥329税込¥3621個10日以内出荷Φ16,Φ22のノックアウトを塞ぐための装飾用プラグです。ZDC製の表面処理はサーチライトNi/Crめっきです。樹脂製の色調はライトグレー色です。ロックナットは黒色です。材質ZDC2(ロックナットはPA)L14.6L112ΦD17.9t5温度範囲(℃)-20~90ΦA18質量(g/個)8環境RoHS10物質対応主材質PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)色調黒色、ライトグレー取付径(Φmm)【ノックアウト】Φ16IP等級IP65
六角形プラグ(ZDC製)
三桂製作所¥199税込¥2191個10日以内出荷L18L26ΦD24.2温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)取付ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5質量(g/個)20環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
ケイフレ用ブーツ付き袋ナット
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷ケイフレックスの自立を助けるためのブーツ付き袋ナットです。ブーツの材料は、ゴムと同等の熱可塑性エラストマーです。ブーツ付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。ブーツの長さは40mm が標準です。L240温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
LIGB用鋼製フェラル
三桂製作所¥439税込¥4831個10日以内出荷ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。材質鋼L20.5L19.5Φd19.3ΦD32.6t0.5温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)8環境RoHS10物質対応接続対象【ケイフレックス】KPFB22/LIGB22
六角穴付き丸形プラグZDC製
三桂製作所¥339~税込¥373~1個翌々日出荷温度範囲(℃)-20~90呼び【適合六角レンチ】10表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
防爆式コネクタ用パッキン
三桂製作所¥299~税込¥329~1個ほか10日以内出荷防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。取付可能対象【コネクタ】取付けできるコネクタ材質CR温度範囲(℃)-20~90色調黒色
EM3GP用スリーブ
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681箱(10個)翌々日出荷から10日以内出荷EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
ケーブルマルチ引出板アイボリ
三桂製作所¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から10日以内出荷型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、アイボリー色品特性耐油IP等級IP65
ケーブルマルチ引出板 LG
三桂製作所¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷型式【使用するパッキン】EMSP/EM19P温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー、ライトグレー色品特性耐油IP等級IP65
プリカ用コンビカップ
三桂製作所¥199~税込¥219~1個10日以内出荷プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0規格JISC8350温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。L121L238Φd70.1L321温度範囲(℃)-20~90ΦA92.4表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)88質量(g/個)567寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67接続対象【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG70、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G70
ケイグランド用カップ C2型
三桂製作所¥759~税込¥835~1個10日以内出荷ケーブルをバックシェル付きのMS コネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥7,998~税込¥8,798~1個10日以内出荷温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67
ケイフレ用樹脂製45゜カップ
三桂製作所¥619~税込¥681~1個10日以内出荷ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の45°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥789~税込¥868~1個10日以内出荷ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)と厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキ90゜コンビカップ
三桂製作所¥3,298~税込¥3,628~1個10日以内出荷サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキ90゜コンビカップ
三桂製作所¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油IP等級IP67
ケイフレックスねじなしカップ
三桂製作所¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から10日以内出荷防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥579~税込¥637~1個10日以内出荷サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
ケイフレ90MSコンビカップ
三桂製作所¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイグランド用カップ C2型
三桂製作所¥699~税込¥769~1個10日以内出荷ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
サンパイプ用カップリング
三桂製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質SUS304L66.8ΦD52本数【止めねじ】4本質量(g/個)325環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN43/LE43
プリカ用ストレートカップ
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681箱(20個)10日以内出荷プリカチューブ相互を接続するためのねじ込み式のカップリングです。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0L30温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)10環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイグランド用90゜カップ
三桂製作所¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷から36日以内出荷ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
サンフレキROBO用回転式カップ
三桂製作所¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。L116L241Φd8.1温度範囲(℃)-20~90ΦA25.5接続ねじ【 呼び】G1/2、【ΦS1】20.9適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】7寸法B(Φmm)34.4難燃性UL94V2質量(g/個)29環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS12/NP12/NF12/NRS12/NRF12/NFX12IP等級IP65
カップリング用プラグ
三桂製作所¥199~税込¥219~1個ほか10日以内出荷鋼製電線管のカップリング用の合成樹脂製プラグです。コンクリートの壁にカップリングを埋設し、カップリング止めにするとき、仮枠にプラグを接しさせて使用します。材質PE温度範囲(℃)-50~100環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色IP等級IP67
プリカ用ユニオンコンビカップ
三桂製作所¥579~税込¥637~1個10日以内出荷プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X355X13023X0温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥699~税込¥769~1個10日以内出荷ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ ( スーパーツール製品番 MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
厚鋼電線管用ねじつきカップ
三桂製作所¥219~税込¥241~1個10日以内出荷ねじ付き厚鋼電線管相互を接続するためのカップリングです。温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
カップリング MSコネクタ用
三桂製作所¥959~税込¥1,055~1個10日以内出荷ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレー
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥579~税込¥637~1個10日以内出荷サンフレキROBO をねじ付き電線管に接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#63 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級【サンフレキ】IP67
防水プリカ用ねじなしカップ
三桂製作所¥699税込¥7691個10日以内出荷防水プリカと鋼製電線管を接続するための防水型のコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップが使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVL を追加して下さい。納期区分は確です。( 例:WKI17VL) ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。WK I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)WKE 用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。WKI は、ケーブル工事にご使用下さい。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。電線管とカップリングの引張力は#15~30 にあっては500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0(WKI を除く)L134L224Φd15温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13質量(g/個)104環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【電線管/プリカチューブ】PV15/PE15/PEC15、【電線管/厚鋼電線管】G16IP等級IP65
サンフレキROBO90中継カップ
三桂製作所¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷サンフレキROBO 相互を90°曲げて接続し、しかもカップリングを支持板(厚さ6mm)に固定するカップリングです。サンフレキROBO とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2 ライト)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
SUSケイフレ用コンビカップ
三桂製作所¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷ビニル被覆ケイフレックスLIC/LIH とJFE 製MCCP 管を接続するためのステンレス(SUS304)製のコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC、LIH を推奨しますが、標準のビニル被覆ケイフレックスKMS、KMV、KPF、 KIC、KIH、KIV、KMEC も接続できます。詳細サイズについては、ケイフレックス(ステンレス製含む)の各頁をご参照下さい。その他【L1締付後】79【L2締付後】47Φd49.5質量(g/個)754寸法I(Φmm)59ナット袋ナット:【ケイフレックス側】(A)Φ80【MCCP管側】(B)Φ76.3環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67(KMKJ2L) / IP66(KKJ2L)接続対象【電線管/MCCP管】MCCP50、【電線管/ケイフレックス】※LIC50/※LIH54