絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(1)
- 50(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 銅(3)
種類
パイプ(2)
ブランド
- KMCT
- モノタロウ(7)
- ベンカン(99)
- エスコ(53)
- オンダ製作所(40)
- セキスイ(38)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(33)
- 未来工業(26)
- イノアック住環境(24)
- ノーブランド(22)
- リビラック(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(10)
- 森永エンジニアリング(10)
- 東栄管機(9)
- 前澤化成工業(9)
- 大阪サニタリー(9)
- 日本製鉄(8)
- 日本プラスチック工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

銅直管
KMCT¥2,698~税込¥2,968~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
なまし銅直管
KMCT¥4,998~税込¥5,498~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く、耐食性・加工性(押し広げ性、曲げ性、絞り性)に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。用途なまし加工が施されているため、曲げ加工・端末加工の使用に適しております。長さ(mm)2500
建築用銅管Mタイプ
KMCT¥5,998~税込¥6,598~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
銅直管
KMCT¥4,998~税込¥5,498~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途冷媒・空調配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
銅直管
KMCT¥2,898~税込¥3,188~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2000肉厚(mm)1調質1/2H
建築用銅管Lタイプ
KMCT¥9,398~税込¥10,338~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
高強度銅合金コイル管
KMCT¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。材質C1862T長さ(m)10調質O
C1862T高強度銅合金直管
KMCT¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。材質C1862T長さ(m)4調質1/2H設計圧力(MPa)8
銅直管
KMCT¥6,498~税込¥7,148~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く、耐食性に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。用途H材となりますので、直線部の配管材として主に用いられます。調質H
コントロール銅管
KMCT¥14,980~税込¥16,478~1巻6日以内出荷コントロール銅管の構造は、銅管にビニル被覆を施した被覆銅管です。、空圧または油圧を利用した自動制御の遠隔操作を行うための配管材や計装用、燃料配管用にも使用されています。仕様●材質:銅(りん脱酸銅)・ビニールシース(黒)
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品