絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・ENGINEER(エンジニア)・PELICAN(ペリカン)・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 懐中電灯・ライト

特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,284件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付) Hydrangea

    ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)

    Hydrangea
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangea

    ブラックライト フォーカスコントロールタイプ

    Hydrangea
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangea

    ブラックライト フォーカスコントロールタイプ

    Hydrangea
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン)

    【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト

    WUBEN(ウーベン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【グラデーション】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個 搭載で明るさ最大1800Lm、最大照射距離128mとコンパクトなボディ以上の高ポテンシャルです。1つのボタンで全ての操作が可能、4種類の明るさモード内で明るさが調節可能です。また、6種の照射モードを搭載しています。
    付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3質量(g)115(電池含む)電源Type-C充電式(5V1A)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20保護等級IP68明るさ(Lm)最大1800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最長128落下耐久(m)1
  • 【X0Al】アルミキャスト製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン)

    【X0Al】アルミキャスト製高輝度ミニクリップライト

    WUBEN(ウーベン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    斬新なデザインと手のひらにのる超コンパクトなフラッシュライト。7つの照射モードを搭載、更に4種の明るさモード内で調光可能。この多機能の操作は全て1つのボタンで切替可能です。IP68完全防水なため、キャンプやアウトドアのハンディライトとしてはもちろん、停電や防災時の備えにもおススメ。ライトグレーは日亜519AT: ×1搭載、明るさ最大900ルーメン。ブラックはOSRAM P9 LED ×1搭載、明るさ最大1100ルーメン。
    質量(g)82(電池含む)電源18350リチウムイオン充電池(Type-C)保護等級IP68寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)57×24.5×28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【X2-LGY】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン)

    【X2-LGY】アルミキャスト製高輝度ポケットライト

    WUBEN(ウーベン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【ライトグレー】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
    付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3質量(g)115(電池含む)電源Type-C充電式(5V1A)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20保護等級IP68明るさ(Lm)最大1800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最長128落下耐久(m)1
  • ヘッドバンド HF8R Core用 LED LENSER

    ヘッドバンド HF8R Core用

    LED LENSER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HF8R Core専用の交換用ヘッドバンドです。
    用途LEDヘッドライドの交換用バンド幅(mm)18質量(g)24奥行(mm)700対応機種HF8R Core
  • ヘッドバンド HF6R Core用 LED LENSER

    ヘッドバンド HF6R Core用

    LED LENSER
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    HF6R Core専用の交換用ヘッドバンドです。
    用途LEDヘッドライドの交換用バンド幅(mm)18質量(g)22奥行(mm)530対応機種HF6R Core
  • 高出力LEDハンディブラックライト(385nm) イチネンTASCO

    高出力LEDハンディブラックライト(385nm)

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。使用電源…単4乾電池×3本(テスト電池付属)。点灯方式…日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)。点灯パターン…ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF。サイズ/質量…37×37×140mm/約180g(電池含)。波長…385nm
    直径×長さL(Φmm×mm)37×140使用電池単4乾電池×3本(テスト電池付属)電球の種類LED
  • 5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ セーブインダストリー

    5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ

    セーブインダストリー
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    明るさ約180ルーメンの強力照射!。米国Cree社製 5W-LED使用。5W LED、側面ライト、側面ライト赤色点滅と、豊富な点灯パターンで使い方自由自在!。側面ライト:3灯SMD白色約125ルーメン、3灯SMD赤色点滅約100ルーメン。マグネット付きなので、車のボンネットなどの金属部に取付け可能。車の故障や災害などの非常事態・アウトドアに!。コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!。イエロー・ブルーの2色展開です。
    仕様サイズ:115×30×35mm 重量:113g 本体材質:アルミニウム(アルマイト加工)、ABS樹脂 クリップ材質:鉄 レンズ材質:ポリカーボネート 反射板材質:ポリカーボネート Oリング材質:シリコン樹脂 スイッチ材質:シリコン樹脂 ストラップ材質:ポリプロピレン 電源:単四形乾電池3本使用※電池はアルカリ電池を推奨します 点灯時間:5W LED点灯約5時間・SMD白色点灯3個約6時間・SMD赤色点滅3個約8時間 光到達距離:約150~160m
  • フラッシュライト WALTHER

    フラッシュライト

    WALTHER
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
  • COBキャンピングライト CAPTAIN STAG

    COBキャンピングライト

    CAPTAIN STAG
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
    材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)9000明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
  • 充電式LEDジャックライト 日動工業

    充電式LEDジャックライト

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
    用途アウトドア・車両整備・避難場所等に付属品USBケーブル仕様屋内型質量(g)81電源リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×307色温度(K)6000照度(Lx)<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8寿命約300回バッテリー容量(Ah)0.75使用環境温度(℃)【充電時】0~45【使用時】-10~60点灯方式側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット)光源色昼白色充電電圧(V)DC5-2A(USB)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×164充電時間(時間)2平均寿命(時間)【球】40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)【側面】280【裏面】160【天面】90電球の種類LED連続点灯時間(時間)【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3照射角度(°)【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60エコロジー商品省エネ
  • LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D) NiteIze

    LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D)

    NiteIze
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ライトをアップグレード、LEDコンバージョンバルブⅡ(C&D)。C&Dタイプの白熱球マグライトを、55ルーメンのLEDライトにアップグレード。単1・単2電池使用タイプ
    材質スチール、電球、プラスチック質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×13×23使用電池単1・単2電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • レイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー NiteIze

    レイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー

    NiteIze
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    繰り返し充電できる、レイディアント マイクロランタン リチャージャブル マルチカラー。テント内や枕元の照明などに最適な小型ランタン。市販のマイクロUSBコードで充電可能。4色の選べる点灯色。ライト部分は360°回転可能。生活防水仕様。
    材質軟質ゴム、プラスチック、ステンレススチール、LED電球質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×84×22充電時間(時間)(約)1.5連続点灯時間(時間)10
  • 高性能アニサキス視認ライト アニサキラ インテリムジャパン

    高性能アニサキス視認ライト アニサキラ

    インテリムジャパン
    24,980税込27,478
    1双
    15日以内出荷
    特殊な波長&高出力のライトで、他社製品よりもアニサキスの発見がしやすくなっています。 高出力&大容量のリチウムイオン電池付属。 安心の国産メーカー製保護メガネ付属。
    用途魚介類の内部に潜む寄生虫「アニサキス」の発見の補助にセット内容アニサキラ本体、リチウムイオン充電器、リチウムイオン電池、保護メガネ、収納ケース ※USBアダプター別売
  • 延長ケーブル エスコ

    延長ケーブル

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    EA814BC-1用4m延長ケーブル。
    質量(g)440コード長さ(m)4
  • クワ形端子コード エスコ

    クワ形端子コード

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    EA814BC-1用クワ形端子コード。
    質量(g)30電線長さ(m)0.3
  • 充電式LED ”マグピタチューバー” 屋外型 日動工業

    充電式LED ”マグピタチューバー” 屋外型

    日動工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    マグネット付の充電式LED作業灯です。フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。灯部が360度回転します。モバイルバッテリーとしても使用できます。
    付属品USBケーブル高さ(mm)56奥行(mm)57光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 呼び出しホン カメラ付き カシムラ

    呼び出しホン カメラ付き

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ボタンで呼び出し、外出先からスマホで応答、画像記録可能な呼び出しボタンです。電池内蔵でワイヤレスで使用可能。待受け最大4か月充電不要です(※1日3回呼び出し20秒通話の場合※暗視用LEDが点灯した状態でカメラ映像を確認をすると約1日で本体への充電が必要になります)。Wi-Fi環境内ならどこでも設置可能。※無線LAN電波の最大到達距離は障害物(金属製ドア、鉄骨、コンクリートなど)のない木造建物の場合で約5~20mです、。防水等級IP4に対応。マイク・スピーカー内蔵※通話はトランシーバーのような一方通行通話のみ。電話のような双方向通話はできません。防犯に安心な応答時の声が変えられるボイスチェンジ機能搭載。
    付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長20cm)/両面テープ/取付用部品/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン仕様(動作電流)最大200mAhホワイト質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35記録媒体スマートフォン(データ通信量1~2MB/20秒)解像度640×480バッテリー容量(Ah)0.8保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IPX4最大入力電圧DC5V 1A USB Type-C対応フォーマット(動画)mp4バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池800(3.7V)※充電時間約2時間セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常10、暗視5-8(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 30万画素、レンズ:High definition lens 2.0mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 5m/4灯、画角:水平73°垂直62°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhoneAndroid8以上のスマートフォン
  • LEDワークライト W2 Work LED LENSER

    LEDワークライト W2 Work

    LED LENSER
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    W2 Workは単4アルカリ電池2本で使用できるスリムタイプのワークライトです。 クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
    付属品テスト用電池ブラック本体質量(g)約65(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24保護等級IP54使用電池単4アルカリ電池×2本光束(Lm)【メイン】パワー:160 / ロー:40 【トップ】80電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:5 / ロー:20 【トップ】パワー:10
  • LEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池 ライティンゲイル

    LEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池

    ライティンゲイル
    6,988税込7,687
    1パック
    当日出荷
    明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。 手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。 大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。 ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。 取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
    付属品リチウムイオン充電池2600mAh(スマホにも給電可)、パワーバンクケーブル、充電池用携帯ポーチ仕様TEIJIN製ランプシェード素材トラスコ品番428-2845材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード幅(mm)59高さ(mm)115奥行(mm)55保護等級IPX7充電時間3光源色バッテリー容量(mAh)2600防水仕様IPX7明るさ(Lm)1030RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49充電可能本数1本落下衝撃(m)1最大点灯時間46(LOW)4.5(HIGH)照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • LEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池 ライティンゲイル

    LEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池

    ライティンゲイル
    7,298税込8,028
    1パック
    当日出荷
    明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。 手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。 大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。 ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。 3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池付です。
    付属品充電池用携帯ポーチ、パワーバンクケーブル仕様TEIJIN製ランプシェード素材トラスコ品番428-2844セット内容LEDミニランタンーボンファイア-、3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード幅(mm)59高さ(mm)115奥行(mm)55保護等級IPX7充電時間4光源色バッテリー容量(mAh)3400防水仕様IPX7明るさ(Lm)1030RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49充電可能本数1本落下衝撃(m)1最大点灯時間59(LOW)5.5(HIGH)照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • ホイッスルライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    ホイッスルライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ホイッスルがビルトインされたデザイン レッドフラッシュ機能付き ホワイトビーコンライト機能付き
    長さ(mm)124幅(mm)35質量(kg)0.124レッド奥行(mm)35機能レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト使用乾電池単4形乾電池3本明るさ(Lm)300防水保護等級IPX4照射距離(m)170最大点灯時間25時間(ローモード時)
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ

    Hydrangea
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • LEDライト”Torrent” プリンストン

    LEDライト”Torrent”

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    280lmでパワフルなライトとなっています。 安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
    トラスコ品番312-7084全長(mm)165電源(V)単3形乾電池(8個)付属電源単3形乾電池(8個)付属外径(Φmm)44保護等級IPX8明るさ(Lm)330最大点灯時間30時間エコロジー商品省エネ
  • LEDキーライト ラクラク オーム電機

    LEDキーライト ラクラク

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯 照度は約4300ルクス(照射距離10cmの場合)
    長さ(mm)92質量(g)約33(電池別)最大径(Φmm)19連続使用時間(時間)約6(新品未使用の電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池単4形乾電池1本(電池別売)光束(Lm)約22電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ポケットメイト USB SLシリーズ STREAMLIGHT

    ポケットメイト USB SLシリーズ

    STREAMLIGHT
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    超小型、大光量(325ルーメン)の充電式ライト
    材質アルミ合金・ポリカーボネート質量(g)14.2(充電池含む)寸法(cm)Φ1.27×1.6×5.1
  • フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコ

    フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]

    エスコ
    6,330税込6,963
    1本
    翌日出荷
    飛散防止レンズを採用した安全モデル。防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
    オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコ

    ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    翌日出荷
    防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
    質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
  • ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ

    エスコ
    18,600税込20,460
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 電池/充電用 EA758SD-76,-77用 エスコ

    電池/充電用 EA758SD-76,-77用

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2600
  • フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコ

    フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ

    エスコ
    59,200税込65,120
    1個
    翌日出荷
    2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
    付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
  • プローブ・ライト・キット テクトロニクス&フルーク

    プローブ・ライト・キット

    テクトロニクス&フルーク
    20,980税込23,078
    1セット
    31日以内出荷
    L200プローブ・ライト、TL71テスト・リード及び、C75ソフト・ケースのセット
    寸法(mm)347×195×59アズワン品番64-7720-39
  • プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット テクトロニクス&フルーク

    プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット

    テクトロニクス&フルーク
    10,980税込12,078
    1セット
    46日以内出荷
    テスト・プローブにフィットし、約20cmプローブ延長可能。白色LED灯により、接触面を照らす
    アズワン品番64-7720-38
  • ミニ・ハット・ライト テクトロニクス&フルーク

    ミニ・ハット・ライト

    テクトロニクス&フルーク
    9,998税込10,998
    1セット
    46日以内出荷
    堅牢な高輝度キセノン光源使用。帽子に取り付け可能、防水型
    アズワン品番64-7720-35
  • プローブ・ライト テクトロニクス&フルーク

    プローブ・ライト

    テクトロニクス&フルーク
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    大半のフルーク製テスト・プローブに取り付け可能。焼きつかない白色LEDを採用
    寸法(mm)226×100×20寿命120時間アズワン品番64-7720-34
  • 超強力作業灯/LED [充電式] エスコ

    超強力作業灯/LED [充電式]

    エスコ
    160,300税込176,330
    1個
    翌日出荷
    ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
    材質合金鋼フレーム寸法(mm)406×289×305(H)質量(kg)6.1品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造使用電池リチウムイオン電池連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間充電時間(時間)約6明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)電球の種類LED球(18灯)エコロジー商品省エネ
  • どこでもラ・ラ・ライト SHOWA

    どこでもラ・ラ・ライト

    SHOWA
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    マグネット付きで、壁面へ取付けができるLEDライトです。防滴仕様(生活防水)でUSBポート付きです。携帯などの充電が可能です。
    用途防災用品。トラスコ品番451-6089セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書材質ABS、PC、アルミ充電時間(時間)ソーラー:約30、USB(100V):約9明るさ(Lm)2500点灯時間強:3.5時間 中:11時間 弱:30時間 赤/青点滅:45時間
  • タクティカルLEDライト 2350 PELICAN(ペリカン)

    タクティカルLEDライト 2350

    PELICAN(ペリカン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
    トラスコ品番251-3082材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材全長(mm)107電源(V)単3形乾電池(1個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)30明るさ(Lm)178(強)/15(弱)照射距離(m)130m(強)/37m(弱)最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)エコロジー商品省エネ

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト