カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(106)
- 50~100未満(63)
- 100~200未満(143)
- 200~300未満(113)
- 300~400未満(89)
- 400~500未満(57)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(16)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(11)
- 1000~1500未満(59)
- 1500~2000未満(20)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(20)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(12)
- 20000~30000未満(3)
- その他(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(34)
- 100~120未満(39)
- 120~140未満(62)
- 140~160未満(103)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
- モノタロウ(5)
- オーム電機(127)
- LED LENSER(98)
- ストリームライト(93)
- エスコ(86)
- GENTOS(84)
- FENIX(フェニックス)(42)
- ELPA(41)
- 日動工業(35)
- TRUSCO(32)
- WUBEN(ウーベン)(25)
- KONTEC(コンテック)(23)
- Hydrangea(20)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- PELICAN(ペリカン)(16)
- Nicron(ニクロン)(16)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
- 東芝(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・ENGINEER(エンジニア)・PELICAN(ペリカン)・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・東芝・ブランドをもっと見る
27ページ目: 懐中電灯・ライト

タクティカルLEDライト 2350
PELICAN(ペリカン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。トラスコ品番251-3082材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材全長(mm)107色黒電源(V)単3形乾電池(1個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)30明るさ(Lm)178(強)/15(弱)照射距離(m)130m(強)/37m(弱)最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)エコロジー商品省エネ
LEDライト 3345
PELICAN(ペリカン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。仕様電池残量インジケータ付きトラスコ品番251-3077材質本体:ABS樹脂全長(mm)184色黄(本体)電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX7外径(mm)44明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX iaエコロジー商品省エネ
LEDライト 1970
PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スリムボディながらペンライトとしては最高クラスの明るさを備えています。強化ABS樹脂の耐久性の高いボディを採用しています。ポケット収納に便利なクリップ付きです。トラスコ品番251-3076材質本体:ABS樹脂全長(mm)146電源(V)単4形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(2個)付属保護等級IPX4色(本体)黒外径(mm)16明るさ(Lm)139照射距離(m)29m最大点灯時間4時間15分エコロジー商品省エネ
高演色LEDライト 3310PLCC
PELICAN(ペリカン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。付属品ナイロン製ベルトクリップトラスコ品番251-3070材質本体:蓄光ポリカーボネート全長(mm)156電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX8色(本体)ライトグリーン(蓄光)外径(mm)40明るさ(Lm)378(強)/39(弱)照射距離(m)196m(強)/62m(弱)最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)エコロジー商品省エネ
LEDライト 5020
PELICAN(ペリカン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。トラスコ品番251-3080材質本体:アルミ全長(mm)149電源(V)単4形乾電池(4個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8色(本体)黒外径(mm)36明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱)照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱)最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)エコロジー商品省エネ
CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式 単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済) 【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間 サブ赤色LED搭載 【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯 モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート スイッチ長押しでON/OFF 可動式ヘッドで下方への角度調整可能 テスト用電池( 単3)付属用途IP×4(準拠)のボディ付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3)質量(g)76電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5防塵防水性能x4光束(Lm)120明るさ(Lm)120~1照射距離(m)45連続点灯時間(時間)1~60落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDライト TK35UEV20
FENIX(フェニックス)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0356材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143色ブラック高さ(mm)43奥行(mm)43電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売全光束(Lm)5000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)43明るさ(Lm)3500照射距離(m)400最大点灯時間約85hエコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト WT16R
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は115メートルに到達しています。5段階明るさ切替機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品USB Type-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番270-9717材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC幅(mm)127全長(mm)130色ブラック高さ(mm)26奥行(mm)37電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)300保護等級IP66充電時間約1時間40分光源色白明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)115最大点灯時間約9時間(100lm時)落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
LEDライト”BIG LARRY 2”
NEBO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。トラスコ品番257-8825材質アルミニウム全長(mm)197色グレー電源(V)単3形電池×3本(付属)電源単3形電池×3本(付属)外径(mm)32明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)エコロジー商品省エネ
LEDライト”COLUMBO”
NEBO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)240奥行(mm)30保護等級IP67
充電式LEDライト ”LR50R”
FENIX(フェニックス)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです。近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです。ワンキーの非常に明るい機能、緊急事態に迅速に対応。電力表示機能、残り電力をいつでも確認できます。付属品専用充電池ARB-L52-16000×1、USBType-C充電ケーブル、USBType-C充電ケーブル、布カバートラスコ品番257-6840材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)163全長(mm)163色黒高さ(mm)60奥行(mm)88電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)88明るさ(Lm)12000照射距離(m)950最大点灯時間約58時間エコロジー商品省エネ
ヘルメット用ELラインキット
ユニット¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷USB充電可能なヘルメット取付タイプの有機EL発光ラインです。点灯時間は約10時間(点灯)、約20時間(点滅)します。簡易防水仕様です。(雨等での問題はありません。)。約4時間でフル充電可能です。用途夜間作業時の安全確保に。トラスコ品番286-9146セット内容USB充電ケーブル×1、両面テープ×2材質発光体:有機EL 電源ユニット:ポリエチレン幅(mm)480高さ(mm)35質量(g)200奥行(mm)180
リチウムポリマー充電池3.7V
GENTOS¥6,298税込¥6,9281台6日以内出荷GENTOS Explorer(エクスプローラー)シリーズLEDランタンの充電池。対応機種をご確認の上、ご購入ください。チャージングインジケーター付で充電状況を色でお知らせ。充電池への直接充電が可能な端子付き。対応機種EX-366D / EX-450H / EX-300H / EX-W366D電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約6
チェストライト ”トリプルビーム”
アヴァント¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 非常に明るく暗闇での作業に最適です。 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。用途野外・暗所・夜間での作業に幅(mm)47高さ(mm)47奥行(mm)23ベルト長さ(mm)1100~1800全光束(Lm)500/300保護等級IP54光源前:LED×3灯 後:LED×9灯色温度(K)5000使用電池専用充電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)500/300電球の種類LEDIP等級54最大点灯時間3/5時間
アニサキス発見ライト
PackStyle(パックスタイル)¥59,980税込¥65,9781ケース(1個)5日以内出荷アニサキスの持つ過酸化脂肪を光らせるのに最適な紫外線LEDを搭載した特殊ライト。 ブラックライトと違い、明るい場所でも発見できます。 従来のブラックライトでは判断が難しい白身に付着したアニサキスも見つけやすい! アニサキスは1年を通して注意が必要です。付属品単3形充電池2本/充電器/安全メガネ寸法(mm)73×23×118使用電池単3形充電池2本電球の種類LED![[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76556069-220415-02.jpg)
[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個当日出荷小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップエコロジー商品省エネ
オレンジフィルター
Hapyson(ハピソン)¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷ハピソンチェストライトYF-200、YF-200B、YF-201に装着できるオレンジフィルタです。 オレンジフィルタを装着することで手元作業時に虫が寄りにくく魚を刺激しにくい光に切り替えられナイトゲームをより快適に楽しむことが出来ます。 回転式フィルターなので、本体装着後も簡単に切替ができ煩わしい手間なく使用できます。対応機種ハピソンチェストライト/YF-200(INTIRAY)、YF-200B(INTIRAY)、YF-201(INTIRAY Rechargeable)電球の種類LED
はなれてパッと!ライトW
KONTEC(コンテック)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から9日以内出荷すぐにパッ!マグネットスイッチで引きはなすだけで点灯します。 置く・吊る・持つの3WAYでお使い頂けます。 手のひらサイズのコンパクトランタンです。 固定用マグネット付きで、鉄板などにくっつけて使用できます。幅(mm)15.5全長(mm)123質量(g)37外径(Φmm)15.5光源色高輝度チップタイプ白色LED×1個最大点灯時間約7時間エコロジー商品省エネ
充電式LEDキーライト K6R Safety
LED LENSER¥4,398税込¥4,8381個当日出荷K6R Safetyは光と音で安心を届けるセーフティーキーライトです。 本体のピンを引き抜くと大音量のアラーム音とストロボ点滅が発生し、周囲に危険を伝える役割を果たします。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。本体質量(g)約32(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:8
BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト
Beruf¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。 近距離のみ照射の安全設計です。用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。付属品USBケーブル仕様蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)3.7V、4000有効距離(m)UVC:0.03明るさ(Lm)最大500防水保護等級IP×5
チェストライトINTIRAY
Hapyson(ハピソン)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。 重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。 身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。 10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ寸法(mm)約87×173×50質量(g)約200(電池含む)種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー電源単3乾電池×4保護等級IPX4光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2電池寿命(時間)集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1耐水性防滴光束(Lm)400電球の種類LED
充電式オレンジフィルターチェストライト
Hapyson(ハピソン)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷虫がよりにくい!魚を刺激しにくい! オレンジフィルターがついたチェストライト。 フィルターは回転式なので、回せば白色光で使用できます。 前傾姿勢でブレないズレない快適な首掛けライトです。 ニーズに併せて10種の照らし方を選べます。 超集光ブースト10000Lx×600Lmなら500m先の対象物を照らし出せます。用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー本体寸法(mm)80×118×52本体質量(g)約170(電池含む)保護等級IPX5光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2バッテリーリチウムイオン電池電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約8耐水性防滴バッテリー容量(mAh)2600消費電力量(Wh)9.4光束(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
1910 LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アルミ合金素材の頑強なコンパクトライトです。 連続点灯と一時点灯の2モードがあります。トラスコ品番207-8711全長(mm)97色ブラック材質(本体)アルミ質量(g)43電源単4形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)17明るさ(Lm)21(弱)/106(強)照射距離(m)強:55/弱:24電球の種類LED最大点灯時間強:2時間30分/弱:4時間エコロジー商品省エネ
LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池
FENIX(フェニックス)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。トラスコ品番206-3421適合機種WT20R幅(mm)12全長(mm)51質量(g)42バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000外径(mm)37アズワン品番64-8408-40
P2R Work専用充電池
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。適合機種P2R Work電池Li-ion
延長ケーブル
LED LENSER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポケットにバッテリー部分を収納したり、ライトのバッテリーをベルトクリップに装着する場合に使用する延長用のケーブルです。適合機種H7R Work / H7R Signature / H15R Core / H15R Work / H19R Core長さ(mm)1270
5ステーションチャージングパネル
LED LENSER¥8,098税込¥8,9081個当日出荷最大5台まで同時に充電が可能です。作業場にライトを常備し、複数人で共用する場合などに大変便利です。別売りのチャージングステーション(502259、502260)を装着することも可能です。付属品充電用USBケーブル(1210mm)適合機種チャージングステーション タイプA / チャージングステーション タイプB
ユニバーサルマウンティングブラケット
LED LENSER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フラッシュライトを、自転車のハンドルバーなどに装着できるブラケットです。移動時はブラケットにセットし、目的地に到着したらライトを取り外して使用することも可能です。様々なバー状のものにフィットし、定点照明としても活躍します。用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に適合機種レッドレンザー P/Hシリーズ(Core / Work / Signature)全商品
シグナルコーン
LED LENSER¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチで取り付ければ、フラッシュライトを誘導灯、非常灯として使うことができる便利なアクセサリーです。交通整理や工事現場などで活躍するほか、車に常備しておくのもおすすめです。![[単4x3本] センサーライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632104-210506-02.jpg)
[単4x3本] センサーライト
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12mm)、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(Φ20mm)×1枚材質ABS樹脂寸法(mm)35(W)×40(D)×120(H)質量(g)約59(電池除く)電源単4電池×3本(別売)全光束(Lm)発光部:27、懐中電灯:87光源発光部:電球色LED、懐中電灯:白色LED電池寿命(時間)センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)、懐中電灯モード:約8、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。エコロジー商品省エネ![[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608819-210430-02.jpg)
[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光)
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ40×156質量(g)176(電池含)電池寿命(時間)8(強)、202(弱)使用電池単3×3本(付属)照射モード点灯/点滅明るさ(Lm)378(強)、39(弱)照射距離(m)196(強)エコロジー商品省エネ![[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608794-210430-02.jpg)
[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌々日出荷材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ31×163質量(g)184(電池含)光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)使用電池単3×2本(テスト電池付属)明るさ(Lm)358(強)、35(弱)防水性IPX7照射距離(m)約190(強)、約57(弱)エコロジー商品省エネ![[単3x2本] フラッシュライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608785-210430-02.jpg)
[単3x2本] フラッシュライト/LED
エスコ¥9,510税込¥10,4611個翌日出荷レンズのスライドで、集散光の切替が可能です材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ27×160質量(g)120使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)集光:220、散光:250照射距離(m)集光:150、散光:38エコロジー商品省エネ![[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608749-210430-02.jpg)
[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ15×90色レッド質量(g)30(電池含)光源LED球 (電球寿命3万時間)使用電池単4電池×1本(付属)照射モード点灯明るさ(Lm)45明るさ固定防水性IPX4(防沫形)照射距離(m)41エコロジー商品省エネ![[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608094-210430-04.jpg)
[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません寸法(mm)60(W)×65(D)×280(H)質量(g)280照明装置SMD球6灯使用電池単3×4本(別売)明るさ強:550、弱:150エコロジー商品省エネ
防災用充電式4WAY LEDワークライト
グリーンクロス¥5,398税込¥5,9381台8日以内出荷USBで充電するLEDライトです。 スタンドライト、トーチライト、ワークライト、非常用シグナルの4WAYで使えます。 IP54の防塵防滴仕様です。 吊り下げに便利なポータブルフック付です。 裏面に強力マグネット付です。用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。付属品USBケーブル材質ABS質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×115保護等級防滴光源先端部:3W-LED/側面部:COB型LED充電時間(時間)2明るさ(Lm)先端部:150/側面部:200電球の種類LED連続点灯時間(時間)先端部:約2/側面部:約1.5(白色LED点灯)、約6(赤色LED点灯)、約10(赤色LED点滅)エコロジー商品省エネ
LEDライトAttitude
プリンストン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷水深100mまで使用可能です。 人間工学に基づいた設計で持ちやすくなっています。 出力モードハイスポットのみのシンプルな構造です。全長(mm)11.75質量(g)80電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8縦(mm)2.86横(mm)2.86外径(mm)2.86明るさ(Lm)250最大点灯時間310時間




















![[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76556069-220415-02.jpg)














![[単4x3本] センサーライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632104-210506-02.jpg)
![[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608819-210430-02.jpg)
![[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608794-210430-02.jpg)
![[単3x2本] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608785-210430-02.jpg)
![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608776-210430-02.jpg)
![[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608749-210430-02.jpg)
![[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608094-210430-04.jpg)