カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(106)
- 50~100未満(63)
- 100~200未満(143)
- 200~300未満(113)
- 300~400未満(89)
- 400~500未満(57)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(24)
- 700~800未満(16)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(11)
- 1000~1500未満(59)
- 1500~2000未満(20)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(20)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(12)
- 20000~30000未満(3)
- その他(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(34)
- 100~120未満(39)
- 120~140未満(62)
- 140~160未満(103)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
- モノタロウ(5)
- オーム電機(127)
- LED LENSER(98)
- ストリームライト(93)
- エスコ(86)
- GENTOS(84)
- FENIX(フェニックス)(42)
- ELPA(41)
- 日動工業(35)
- TRUSCO(32)
- WUBEN(ウーベン)(25)
- KONTEC(コンテック)(23)
- Hydrangea(20)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- PELICAN(ペリカン)(16)
- Nicron(ニクロン)(16)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
- 東芝(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・ENGINEER(エンジニア)・PELICAN(ペリカン)・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・東芝・ブランドをもっと見る
29ページ目: 懐中電灯・ライト

プロタックHL-X CR123A
ストリームライト¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター材質(本体)航空機グレードアルミ合金電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
スティンガースイッチブレード USBコード付き
ストリームライト¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。 類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」 液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。 明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。 レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。 スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。付属品micro USBコード充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)5200(リチウムイオン)明るさ(Lm)800防水保護等級IPX4ポートmicro USB点灯時間3.75時間
プロタック2L-X CR123A
ストリームライト¥16,980税込¥18,6781個当日出荷2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。付属品リチウム電池CR123A、ホルスター材質(本体)アルミニウム電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650LEDC4LED明るさ(Lm)500(High)、40(Low)防水保護等級IPX7照射距離(m)165(High)、49(Low)連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
デュアリー リチャージブルマグネット
ストリームライト¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。 2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。 レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。 ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。 ライト後方にマグネット付き。付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本色イエロー電源リチウムイオン電池防塵防水性能IP67充電時間(時間)9明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood)照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
スタイラスリーチ ホワイトLED
ストリームライト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。色ブラック連続使用時間(時間)約24使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属)明るさ(Lm)11
ストリームライトロゴ入キーチェーンライト
ストリームライト¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷キーホルダーサイズのLEDライト。 ストリームライト社のロゴがスイッチになっています。 電池の消耗を防ぐため、スイッチオンから4分後に点滅し始め、6分後に消灯します。エコロジー商品省エネ
ポータブルシーンライト 100V 黄
ストリームライト¥249,800税込¥274,7801個翌日出荷伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。 ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。 折畳み式の脚で安定した設置。付属品ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵)電源鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電)最大光度(cd)31000(High)、20000(Medium)、21000(Low)充電時間(時間)約10明るさ(Lm)3600(High)、2400(Medium)、1100(Low)防水保護等級IP67照射距離(m)352(High)、283(Medium)、210(Low)連続点灯時間(時間)5(High)、9(Medium)、18(Low)
プロタックHL USB
ストリームライト¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 充電式。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→Medium→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。付属品ナイロンホルスター連続使用時間(時間)Highモード:1.5、Mediumモード:4、Lowモード:12、ストロボモード:1.5材質(ボディ)航空機用アルミ合金明るさ(Lm)Highモード:850、Mediumモード:350、Lowモード:85
スタイラスプロUSB
ストリームライト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷充電式ペン型LEDライト。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。 ボディは航空機用アルミ製。 ポケットクリップ付(取り外し可能)。 プッシュ式テールキャップスイッチ。 IPX4防沫形。付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター連続使用時間(時間)3.5充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)70
プロタックHL
ストリームライト¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。付属品ナイロンホルスター連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属)材質(ボディ)航空機用アルミ合金明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33
ポリタック90X LED ギアキーパー付き
ストリームライト¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。便利な自動巻上コード(ギアキーパー)付き。色オレンジ連続使用時間3時間45分使用電源3Vリチウム電池2本(付属)材質(レンズ)耐熱ガラス明るさ(Lm)170
ポリタック90X LEDライト
ストリームライト¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。連続使用時間3時間45分使用電池3Vリチウム電池2本(付属)材質(レンズ)耐熱ガラス明るさ(Lm)170
スタイラスUL(ホワイトLED)
ストリームライト¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。UL認証モデル。付属品先端保護キャップ連続使用時間(時間)約60エコロジー商品省エネ
ポリスティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体
ストリームライト¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。 スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます 。3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。付属品ニッカドバッテリー(75175)連続使用時間(時間)2明るさ(Lm)High:385、Mid:195、Low:95エコロジー商品省エネ
スティンガーDS(デュアルスイッチ) LED 本体のみ
ストリームライト¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷スイッチがヘッドとテールの2箇所にあり、順手持ち・逆手持ちを問わずに使用できます。 高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)連続使用時間(時間)2充電時間(時間)10明るさ(Lm)High:350、Mid:175、Low:85エコロジー商品省エネ
ウェイポイント
ストリームライト¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。付属品DC12V電源コード、ストラップ色ブラック連続使用時間(時間)約8.5使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売)明るさ(Lm)210
ポリスティンガーLED 本体のみ
ストリームライト¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。付属品ニッカドバッテリー(75175)連続使用時間(時間)2明るさ(Lm)185エコロジー商品省エネ
ストリオン LEDタイプ 本体のみ
ストリームライト¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。本体のみ。付属品リチウムイオンバッテリー(74175)連続使用時間(時間)2充電時間3明るさ(Lm)160エコロジー商品省エネ
ポリタックLEDライト
ストリームライト¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。連続使用時間(時間)3使用電池3Vリチウム電池2本(付属)材質(レンズ)耐熱ガラス明るさ(Lm)130
セーフティーワンド スティンガー/スティンガーLED用
ストリームライト¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷スティンガーLEDの点滅モードとの併用で誘導灯としての利用に最適。用途スティンガー(75030)・スティンガーLED(75717)用。色レッド
セーフティーワンド ストリオン用
ストリームライト¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ストリオン(74033)・ストリオンLED(74333)用セーフティーワンド。 ストリオンLEDの点滅モードとの併用で誘導灯としての利用に最適。色レッド
スティンガーLED本体のみ
ストリームライト¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷高輝度LEDの3倍の明るさを誇り、照射距離もアップしたC4LEDバルブを採用。 ボディは航空機用アルミ製で、グリップ部はノンスリップラバー加工、レンズは耐衝撃ポリカーボネートを採用したタフな充電式ライトです。 3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。 机の上などに置いたライトが転がるのを防ぐアンチロールリング付き。本体のみ。付属品ニッカドバッテリー(75175)、アンチロールリング(75702)連続使用時間(時間)2明るさ(Lm)180エコロジー商品省エネ
ストリームライトジュニアリーチ 1W LED
ストリームライト¥13,980税込¥15,3781個当日出荷自由自在に曲げる事ができるフレキシブルシャフトに加え、マグネットクリップホルダーも付属し、入り組んだ場所を照らしながら、両手を使って作業する際に大変便利です。連続使用時間約3時間15分
スタイラスリーチ ロング ホワイトLED
ストリームライト¥6,998税込¥7,6981個当日出荷自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。 ロングタイプ。色ブラック連続使用時間(時間)約24使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属)明るさ(Lm)11
プロポリマー4AA 1W-LED
ストリームライト¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。連続使用時間(時間)約4使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)明るさ(Lm)42エコロジー商品省エネ
プロポリマー4AA 7LED 電池付
ストリームライト(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。連続使用時間(時間)約155使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)明るさ(Lm)67
ストリオン用リチウムイオンバッテリー
ストリームライト¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷ストリオン(74033)・ストリオンLED(74333)・ストリオンLED-HP(74533)用リチウムイオンバッテリー。電圧(V)3.75
スティンガー用レンズ/リフレクター(#SG497F-9)
ストリームライト¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷スティンガー(75030)用ヘッドアッセンブリー。 レンズ・リフレクター付き。 スティンガーはレンズ単体を交換することが難しいため、このアッセンブリー(一式)での交換をおすすめいたします。
スコーピオン用ホルスター (#SG495S-3)
ストリームライト¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷スコーピオン、スコーピオンLED、NF-2、ストリオン用ホルスター。適合品番85001・85010・88002・74033
LEDのインテリア常備灯
スマイルキッズ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷いざという時にハンディライトにも。材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)43寸法(Φ×mm)50×217使用電池単3形乾電池2個(別売)明るさ(Lm)約22防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約13
LED防雨ライト
スマイルキッズ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷ラバー付で濡れた手でも持ちやすい付属品ストラップ材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂、ラバー部:エラストマー樹脂防水性IPX4電球の種類LED
Q4 DEFEND LEDライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。 トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。 タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。 夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。 性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 フォーカスは固定式です。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光色タクティカルブラック材質(本体)アノダイズアルミニウム質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50電池単3アルカリ電池3本防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大)照射角度(°)10/70エコロジー商品省エネ